項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 12 |
軟管內徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.16“ |
最小 彎曲半徑 | 9-1 / 2“ |
運營壓力 | 3100 PSI |
加強 | 鐵件 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至212 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 體積 |
船重(kg) | 15.46 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 4009210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 破折號 | 軟管內徑。 | 類別 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-6-BX | -40至212 F | 6 | 3機構/ 8“ | 體積 | 50ft。 | 0.75“ | 5" | 4750 PSI | 新台幣21,736元 | ||
471ST-6-RL | -40度至212度 | 6 | 3機構/ 8“ | 多用途 | 1英尺增量,最多連續50英尺 | 0.68“ | 2-1 / 2“ | 5000 PSI | 新台幣26,460元 |