項目 | 物料提升 |
台面 | 標準 |
Dia外的大腿。 | 31-1 / 2“ |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
貨叉長度 | 27.5“ |
叉寬 | 23.5“ |
框架材質 | 鐵件 |
前輪直徑 | 4" |
向下舉起高度叉 | 58-1 / 2“ |
提升高度叉 | 79“ |
最大起升高度 | 79“ |
最小起升高度 | 58.5“ |
負載能力 | 1000磅。 |
負載中心 | 18“ |
總高度 | 78.5“ |
總長度 | 29“ |
總寬度 | 31.5“ |
技術支持 | 手動絞盤 |
後輪直徑 | 5" |
商品保修條款 | 2ACD4 |
船重(kg) | 123.3 |
船高(厘米) | 213.36 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 貨叉長度 | 叉寬 | 商品保修條款 | 最大起升高度 | 最小起升高度 | 負載能力 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC-12 | 66“ | 28“ | 23“ | 2ACD4 | 155“ | 134“ | 650磅。 | 86“ | 新台幣168,080元 | 詢價
| |
SLC-18 | 66“ | 28“ | 23“ | 2ACD6 | 222“ | 201“ | 650磅。 | 86“ | 新台幣206,866元 | 詢價
| |
SLC-24 | 66“ | 28“ | 23“ | 2ACD6 | 288“ | 267“ | 650磅。 | 86“ | 新台幣237,897元 | 詢價
| |
SLA-10標準 | 31.5“ | 27.5“ | 23.5“ | 2ACD6 | 137.5“ | 117“ | 1000磅。 | 78.5“ | 新台幣213,590元 | 詢價
| |
SLA-15標準 | 31.5“ | 27.5“ | 23.5“ | 2ACD6 | 196“ | 175.5“ | 800磅。 | 78.5“ | 新台幣255,481元 | 詢價
|