項目 | 手動絞盤提升車 |
容量 | 500磅。 |
顏色 | 銀色 |
深度 | 40.12“ |
貨叉高度 | 1 3機構/ 4“ |
貨叉高度升高 | 1" |
貨叉長度 | 22 7機構/ 16“ |
貨叉降低高度 | 2" |
貨叉外徑 | 20 7機構/ 8“ |
手搖曲柄每轉一圈貨叉升起量 | 1" |
叉鞍寬度 | 28.25“ |
貨叉厚度 | 1.75“ |
叉寬 | 4" |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4" |
前輪直徑 | 4" |
前輪寬度 | 2" |
全焊接框架 | 是 |
手柄長度 | 18.63“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 67.31“ |
內跨寬度 | 21 1/2英寸至36 1/2英寸 |
總長: | 45.875“ |
提升高度 | 47.25 |
向下舉起高度叉 | 47-1 / 4“ |
提升高度叉 | 68-7 / 8“ |
降低貨叉高度 | 2 英寸、21 1/4 英寸 |
材料 | 鋁,鋼 |
最大限度。 貨叉高度 | 68.88“ |
最大限度。 貨叉寬度 | 43.25“ |
外側跨寬 | 28 1/4英寸至43 1/4英寸 |
總深度 | 45.875“ |
總高度 | 67.3125“ |
總寬度 | 43.25“ |
能量源 | 手 |
產品數據表 | Vestil-rp-a-lift-cb.pdf |
貨叉向下時升高高度 | 47 1機構/ 4“ |
貨叉向上時高度升高 | 68 7機構/ 8“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後輪直徑 | 5" |
後輪寬度 | 2" |
UPC | 691215055536 |
車輪材質 | 保利 |
輪寬 | 2" |
信號寬度 | 43.25“ |
船重(kg) | 196.65 |
船高(厘米) | 172.56 |
船長(厘米) | 116.52 |
船寬(厘米) | 109.86 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 降低貨叉高度 | 向下舉起高度叉 | 提升高度叉 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LIFT-CB-EHP | 350磅。 | 2 英寸、21 1/4 英寸 | - | - | - | 43.25“ | 79.13“ | 新台幣103,157元 | ||
A-LIFT-CB-HP | 400磅。 | 2 英寸、21 1/4 英寸 | - | - | - | 43.25“ | 67.31“ | 新台幣92,999元 |