FAG BEARINGS
篩選
送電
送電 篩選
軸承查看全部
角接觸軸承 旨在承受較高的軸向和徑向載荷,並廣泛用於電動機,齒輪箱和離合器。 提供最大22300 rpm的轉速,並具有NBR密封和堅固的黃銅/鋼/聚酰胺保持架
圓柱滾子軸承 油潤滑圓柱滾子軸承,適用於高徑向載荷和衝擊載荷的應用。 靜態和動態負載能力分別高達415000和390000 lb,並且可以在-22至302華氏度的溫度下輕鬆運行
向心球軸承 非常適合用於輕鬆負載處理的滑輪系統、確保牽引輪無摩擦旋轉的傳送帶以及用於車輪和發動機運動的汽車應用。 最大動態負載能力為 142000 磅,並提供不同的內徑和外徑
調心滾子軸承 雙列調心滾子軸承,旨在為角度不對中提供支撐。 可以輕鬆承受雙向的重徑向和軸向載荷
關於 Fag 軸承
FAG Bearing India Ltd.,現稱為捨弗勒印度有限公司,是圓柱和調心滾子軸承,角接觸軸承和向心球軸承的領先製造商。 這些Fag軸承(Schaeffler軸承)廣泛用於紡織,紙漿和造紙,汽車,動力傳動,建築和電氣行業。
該品牌的徑向球軸承適用於汽車車輪和發動機以及傳送帶,以確保牽引輪和滑輪系統的無摩擦旋轉,以便於負載搬運。 這些軸承採用聚酰胺/鋼保持架、油脂/Asonic GHY 72 潤滑軸承和丁腈橡膠密封件。 它們的動態負載能力高達 142000 磅,最大額定轉速為 17000。旗形球軸承有不同的孔徑和外徑可供選擇。 Raptor Supplies.
探索更多
- 燃氣加熱器及配件
- 空調製冷
- 氣體焊接設備
- 電加熱器及配件
- 動力剪
- 固定和鎖定環鉗
- 孔鋸
- 花園軟管捲盤推車和衣架
- 車輪扭矩套筒
- 死鎖硬件
- W F HARRIS LIGHTING LED燈具項目
- ROTHENBERGER 電動切管機
- KILLARK 乳頭
- ALTRONIX 電源 8 PTC,115VAC 輸入電壓
- AMERICAN TORCH TIP 盾杯
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 吹管
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 裝配式接頭 Wyes,插座 x 插座 x 插座
- SPEARS VALVES CPVC 實驗室球閥、閥門和適配器螺紋端、FKM
- EATON Aegis 系列電力線濾波器
- MILWAUKEE 衣架