FAG軸承單列向心球軸承
篩選
軸承材質: 鐵件 、潤滑: 索尼克GHY 72 , 密封材料: 丙烯腈丁二烯彈性體
次數 | 型號 | 溫度。 範圍 | 孔直徑。 | 籠式材料 | 類別 | 信號寬度 | 動載能力 | 行業編號 | 最高 轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HC6206-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 32度至248度F | 30mm | 聚酰胺 | 雙密封 | 16mm | 20,800磅。 | HC6206-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 10300 | NT$28,533 | |
A | HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 32度至248度F | 17mm | 聚酰胺 | 雙密封 | 12mm | 10,400磅 | HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 17000 | - | 詢價
|
A | HC6307-2RSR-TVH-L207-C3 | 32度至248度F | 35mm | 聚酰胺 | 雙密封 | 21mm | 33,500磅。 | HC6307-2RSR-TVH-L207-C3 | 5600 | NT$64,823 | |
A | HC6308-2RSR-TVH-L207-C3 | 32度至248度F | 40mm | 聚酰胺 | 雙密封 | 23mm | 42,500磅。 | HC6308-2RSR-TVH-L207-C3 | 5000 | - | 詢價
|
A | HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 32度至248度F | 20mm | 聚酰胺 | 雙密封 | 14mm | 13,900磅。 | HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 14600 | - | 詢價
|
A | HC6205-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 32度至248度F | 25mm | 聚酰胺 | 雙密封 | 15mm | 15,000磅。 | HC6205-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 12300 | - | 詢價
|
B | 6215-J20AA-C3 | 32度至302度F | 75mm | 鐵件 | 已提交 | 25mm | 70,000磅 | 6215-J20AA-C3 | 7800 | - | 詢價
|
B | 6311-J20AA-C3 | 32度至302度F | 55mm | 鐵件 | 已提交 | 29mm | 83,000磅。 | 6311-J20AA-C3 | 8500 | NT$48,744 | |
B | 6314-J20AA-C3 | 32度至302度F | 70mm | 鐵件 | 已提交 | 35mm | 115,000磅。 | 6314-J20AA-C3 | 6800 | NT$59,783 | |
B | 6217-J20AA-C3 | 32度至302度F | 85mm | 鐵件 | 已提交 | 28mm | 89,000磅。 | 6217-J20AA-C3 | 6700 | - | 詢價
|
B | 6318-J20AA-C3 | 32度至302度F | 90mm | 鐵件 | 已提交 | 43mm | 142,000磅。 | 6318-J20AA-C3 | 4900 | - | 詢價
|
B | 6309-J20AA-C3 | 32度至302度F | 45mm | 鐵件 | 已提交 | 25mm | 56,000磅。 | 6309-J20AA-C3 | 9500 | NT$33,280 | |
B | 6313-J20AA-C3 | 32度至302度F | 65mm | 鐵件 | 已提交 | 33mm | 100,000磅。 | 6313-J20AA-C3 | 7300 | NT$55,326 | |
B | 6312-J20AA-C3 | 32度至302度F | 60mm | 鐵件 | 已提交 | 31mm | 89,000磅。 | 6312-J20AA-C3 | 7900 | NT$50,558 | |
B | 6218-J20AA-C3 | 32度至302度F | 90mm | 鐵件 | 已提交 | 30mm | 102,000磅 | 6218-J20AA-C3 | 6300 | NT$10,755 | |
B | 6315-J20AA-C3 | 32度至302度F | 75mm | 鐵件 | 已提交 | 37mm | 123,000磅。 | 6315-J20AA-C3 | 6300 | - | 詢價
|
B | 6316-J20AA-C3 | 32度至302度F | 80mm | 鐵件 | 已提交 | 39mm | 131,000磅。 | 6316-J20AA-C3 | 5400 | NT$74,863 | |
B | 6317-J20AA-C3 | 32度至302度F | 85mm | 鐵件 | 已提交 | 41mm | 141,000磅。 | 6317-J20AA-C3 | 5000 | - | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 餐桌配件
- 艙壁水箱配件
- 輪胎卡盤和充氣機
- 推入式軟管接頭
- 溫度測試條
- 手電筒
- 鞋類及鞋類配件
- 接地故障保護
- 人體工程學
- 零售手推車
- RENEWABLE LUBRICANTS 生物SynXtra SHP
- DIXON 恆流聚碳酸酯霧噴嘴
- THOMAS & BETTS 墊片
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 1/2-18 Unef
- EATON D64 系列監控繼電器
- MARTIN SPROCKET 單缸徑 C 型公制滾子鏈輪,28B-1 鏈號
- LEWISBINS Plexton 系列料斗
- APPROVED VENDOR 卷材
- BISHOP-WISECARVER 直線導軌組件
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,MSRS 單級減速機