項目 | 向心球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
孔直徑。 | 60mm |
籠式材料 | 鐵件 |
動載能力 | 89,000磅。 |
行業編號 | 6312-J20AA-C3 |
最高 轉速 | 7900 |
外直徑。 | 130mm |
靜載能力 | 52,000磅。 |
溫度。 範圍 | 32度至302度F |
類別 | 已提交 |
信號寬度 | 31mm |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 14.95 |
船長(厘米) | 14.95 |
船寬(厘米) | 3.56 |
原產地 | DE |
型號 | 溫度。 範圍 | 孔直徑。 | 籠式材料 | 類別 | 信號寬度 | 動載能力 | 行業編號 | 最高 轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6215-J20AA-C3 | 32度至302度F | 75mm | 鐵件 | 已提交 | 25mm | 70,000磅 | 6215-J20AA-C3 | 7800 | - | 詢價
|
6217-J20AA-C3 | 32度至302度F | 85mm | 鐵件 | 已提交 | 28mm | 89,000磅。 | 6217-J20AA-C3 | 6700 | - | 詢價
|
6218-J20AA-C3 | 32度至302度F | 90mm | 鐵件 | 已提交 | 30mm | 102,000磅 | 6218-J20AA-C3 | 6300 | 新台幣10,755元 | |
6309-J20AA-C3 | 32度至302度F | 45mm | 鐵件 | 已提交 | 25mm | 56,000磅。 | 6309-J20AA-C3 | 9500 | 新台幣33,280元 | |
6311-J20AA-C3 | 32度至302度F | 55mm | 鐵件 | 已提交 | 29mm | 83,000磅。 | 6311-J20AA-C3 | 8500 | 新台幣48,744元 | |
6313-J20AA-C3 | 32度至302度F | 65mm | 鐵件 | 已提交 | 33mm | 100,000磅。 | 6313-J20AA-C3 | 7300 | 新台幣55,326元 | |
6314-J20AA-C3 | 32度至302度F | 70mm | 鐵件 | 已提交 | 35mm | 115,000磅。 | 6314-J20AA-C3 | 6800 | 新台幣59,783元 |