扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FAG 軸承 6314-J20AA-C3 滾珠軸承 開口 150mm 外徑 35mm 寬度 | AH6PTB 36EA11

FAG BEARINGS 6314-J20AA-C3 滾珠軸承 開口 150mm 外徑 35mm 寬度

有現貨
貨號:AH6PTB 型號:6314-J20AA-C3交叉編號:36EA11

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$59,783 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目向心球軸承
軸承材料鐵件
孔直徑。70mm
籠式材料鐵件
動載能力115,000磅。
行業編號6314-J20AA-C3
最高 轉速6800
外直徑。150mm
靜載能力69,000磅。
溫度。 範圍32度至302度F
類別已提交
信號寬度35mm

送貨信息:

船重(kg) 2.5
船高(厘米)17.25
船長(厘米)17.25
船寬(厘米)4.02
原產地DE

產品詳細說明:

  • 單排/雙排:單排

產品型號

產品型號溫度。 範圍孔直徑。籠式材料類別信號寬度動載能力行業編號最高 轉速價錢
FAG 軸承 6215-J20AA-C3 滾珠軸承 開口 130mm 外徑 25mm 寬度 | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332度至302度F75mm鐵件已提交25mm70,000磅6215-J20AA-C37800-
詢價
FAG 軸承 6217-J20AA-C3 滾珠軸承 開口 150mm 外徑 28mm 寬度 | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332度至302度F85mm鐵件已提交28mm89,000磅。6217-J20AA-C36700-
詢價
FAG 軸承 6218-J20AA-C3 滾珠軸承 開口 160mm 外徑 30mm 寬度 | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332度至302度F90mm鐵件已提交30mm102,000磅6218-J20AA-C36300新台幣10,755元
FAG 軸承 6309-J20AA-C3 滾珠軸承 開口 100mm 外徑 25mm 寬度 | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332度至302度F45mm鐵件已提交25mm56,000磅。6309-J20AA-C39500新台幣33,280元
FAG 軸承 6311-J20AA-C3 滾珠軸承 開口 120mm 外徑 29mm 寬度 | AH6撬36EA08 6311-J20AA-C332度至302度F55mm鐵件已提交29mm83,000磅。6311-J20AA-C38500新台幣48,744元
FAG 軸承 6312-J20AA-C3 滾珠軸承 開口 130mm 外徑 31mm 寬度 | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332度至302度F60mm鐵件已提交31mm89,000磅。6312-J20AA-C37900新台幣50,558元
FAG 軸承 6313-J20AA-C3 滾珠軸承 開口 140mm 外徑 33mm 寬度 | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332度至302度F65mm鐵件已提交33mm100,000磅。6313-J20AA-C37300新台幣55,326元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FAG BEARINGS 6314-J20AA-C3 滾珠軸承 開口 150mm 外徑 35mm 寬度
新台幣59,783元 /單元