項目 | 向心球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
孔直徑。 | 25mm |
籠式材料 | 聚酰胺 |
動載能力 | 15,000磅。 |
行業編號 | HC6205-C-2HRS-TVH-L207-C3 |
潤滑 | 索尼克GHY 72 |
最高 轉速 | 12300 |
外直徑。 | 52mm |
密封材料 | 丙烯腈丁二烯彈性體 |
靜載能力 | 5,500磅。 |
溫度。 範圍 | 32度至248度F |
類別 | 雙密封 |
信號寬度 | 15mm |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 5.98 |
船長(厘米) | 5.98 |
船寬(厘米) | 1.72 |
原產地 | DE |
型號 | 溫度。 範圍 | 孔直徑。 | 籠式材料 | 類別 | 信號寬度 | 動載能力 | 行業編號 | 最高 轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6215-J20AA-C3 | 32度至302度F | 75mm | 鐵件 | 已提交 | 25mm | 70,000磅 | 6215-J20AA-C3 | 7800 | - | 詢價
|
6217-J20AA-C3 | 32度至302度F | 85mm | 鐵件 | 已提交 | 28mm | 89,000磅。 | 6217-J20AA-C3 | 6700 | - | 詢價
|
6218-J20AA-C3 | 32度至302度F | 90mm | 鐵件 | 已提交 | 30mm | 102,000磅 | 6218-J20AA-C3 | 6300 | 新台幣10,755元 | |
6309-J20AA-C3 | 32度至302度F | 45mm | 鐵件 | 已提交 | 25mm | 56,000磅。 | 6309-J20AA-C3 | 9500 | 新台幣33,280元 | |
6311-J20AA-C3 | 32度至302度F | 55mm | 鐵件 | 已提交 | 29mm | 83,000磅。 | 6311-J20AA-C3 | 8500 | 新台幣48,744元 | |
6312-J20AA-C3 | 32度至302度F | 60mm | 鐵件 | 已提交 | 31mm | 89,000磅。 | 6312-J20AA-C3 | 7900 | 新台幣50,558元 | |
6313-J20AA-C3 | 32度至302度F | 65mm | 鐵件 | 已提交 | 33mm | 100,000磅。 | 6313-J20AA-C3 | 7300 | 新台幣55,326元 |