盒裝繼電器
RIB 繼電器旨在提供一種方便、有效的方式來控制建築物或工業環境中的各種電氣負載。這些繼電器具有多個輸入選項、狀態指示器和易於安裝等功能。它們通常用於開關或控制照明、風扇、馬達和其他電氣設備。 Fundamental Devices RIB 繼電器已獲得 UL 認證並獲得 RoHS 和 CE 認證。
自 1969 年以來,Functional Devices 一直致力於設計和製造行業標準的電源控制器零件。該品牌總部位於美國印第安納州夏普斯維爾,並惠及許多暖通空調、能源管理和無線通訊產業。 了解更多
Function Devices, Inc. 目錄包括 2 類變壓器、交流電和直流電源、UPS 系統、無線運動感測器、牆壁開關等。該品牌的 壁櫥燈控制器 用於開關照明負載,包括門鎖開關和球磁開關。它們具有狀態指示 LED,以方便使用者。這些符合 RoHS 標準的控制器採用封閉式設計,可抵禦惡劣的工業條件。 功能元件 RIB 繼電器 適用於有效監控和控制電流。它們可以準確檢測電流水平,適用於工業製程、HVAC 系統和電源管理。此外,這些繼電器透過根據預先定義的電流閾值觸發電路切換或警報等動作來確保最佳性能。這些裝置採用 SPST 感測器觸點,可根據感測器輸入實現精確且響應靈敏的切換。
某些功能設備 型号 交叉引用了等效的 Johnson Controls、Eaton 和 Square D 型號。因此,如果您正在尋找缺貨或過時的 RIB 繼電器, Raptor Supplies 擁有同等的功能設備產品。
Raptor Supplies是功能設備授權經銷商,提供全系列自動化產品。我們可以為您多樣化的應用需求推薦合適的產品。
這些產品的尺寸從小到大不等。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
它們適合搬運多個鎮流器固定裝置。這些控制器有兩級和三級變體。它們易於安裝並完全相容於市場上的各種流行產品...閱讀更多
RIB 繼電器旨在提供一種方便、有效的方式來控制建築物或工業環境中的各種電氣負載。這些繼電器具有多個輸入選項、狀態指示器和易於安裝等功能。它們通常用於開關或控制照明、風扇、馬達和其他電氣設備。 Fundamental Devices RIB 繼電器已獲得 UL 認證並獲得 RoHS 和 CE 認證。
變壓器初級側的黑線標記為 COM,因為它將變壓器中可用的所有電壓輸入與多個輸入初級連接起來。它不是指中性線或地線。
基本設備 RIB2401B 繼電器 已列入 UL916(能源管理設備)和 UL864(火災警報系統控制單元和附件)使用清單。
基本元件 ESR2401B 繼電器 已通過 UL924(緊急照明和電源設備)認證。
兩個單元均具有 SPST 觸點,當負載線電流超過電流感測器的閾值時,這些觸點就會啟動。然而, 基礎設備 RIBXGHTA 電流感測器 設計通過 120VAC、1A(最大)。相比之下, 基礎設備 RIBXGTA 電流感測器 可用作乾觸點輸出,或可在 30A(最大值)下傳遞高達 0.4VAC/DC 的電流。
不需要,RIBXGT 不需要外部電源,它從流經監控負載線的電流中獲取電力。
該品牌的自封閉式 RIB 繼電器只要安裝在 NEMA 4 或 NEMA 4X 額定外殼中,就可以在室外使用。若要取得 NEMA 4 或 4X 外殼中的 RIB 繼電器,請傳送詢價並將「-N4」新增至型號。
大多數 RIB 產品的額定工作溫度範圍為華氏 -30 至 140 度。