功能裝置 INC / RIB 3/4" NPT
篩選
深度: 1.8“ , 方面: 2.3“H x 3.2”W x 1.8“D 、綠色認證或其他認可: 符合RoHS , 高度: 2.3“ ,赫茲: 50/60 , 引線長度: 16“ ,NEMA 外殼類型: 1 , 寬度: 3.2“
次數 | 型號 | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 惠普@ 120V | 惠普@ 240V | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 利布2C | 10 至 30 VAC/DC, 120 VAC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | (2)單刀雙擲 | 閃金氧化鎘銀 | 1/3 NO,1/6常閉 | 1/3 NO,1/6常閉 | 20毫秒 | NT$1,471 | |
B | 肋骨2C | 10 到 30 VAC/DC,208 到 277 VAC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | (2)單刀雙擲 | 閃金氧化鎘銀 | 1/3 NO,1/6常閉 | 1/3 NO,1/6常閉 | 20毫秒 | NT$1,694 | |
C | 肋骨12P30 | 12 伏/直流 | 30A @ 300VAC,15A @ 600VAC,25A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | 1 | 2 | 18毫秒 | NT$6,263 | |
D | 肋骨24P30 | 24 伏/直流 | 30A @ 300VAC,15A @ 600VAC,25A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | 1 | 2 | 18毫秒 | NT$3,341 |