項目 | 封閉式預接線繼電器 |
線圈電壓 | 10 至 30 VAC/DC, 120 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | (2)單刀雙擲 |
接觸材料 | 閃金氧化鎘銀 |
深度 | 1.8“ |
尺寸 | 2.3“H x 3.2”W x 1.8“D |
身高 | 2.3“ |
惠普@ 120V | 1/3 NO,1/6常閉 |
惠普@ 240V | 1/3 NO,1/6常閉 |
Hz | 50/60 |
鉛長度 | 16“ |
NEMA外殼類型 | 1 |
響應時間 | 20毫秒 |
信號寬度 | 3.2“ |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 惠普@ 120V | 惠普@ 240V | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肋骨2C | 10 到 30 VAC/DC,208 到 277 VAC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | (2)單刀雙擲 | 閃金氧化鎘銀 | 1/3 NO,1/6常閉 | 1/3 NO,1/6常閉 | 20毫秒 | 新台幣1,694元 | ||
肋骨12P30 | 12 伏/直流 | 30A @ 300VAC,15A @ 600VAC,25A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | 1 | 2 | 18毫秒 | 新台幣6,263元 | ||
肋骨24P30 | 24 伏/直流 | 30A @ 300VAC,15A @ 600VAC,25A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | 1 | 2 | 18毫秒 | 新台幣3,341元 |