Square D Bja260504 Bja 型斷路器,600 V | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D BJA260504 塑殼斷路器,2 極,50 A,熱磁 | CE6GTP

SQUARE D BJA260504 塑殼斷路器,2 極,50 A,熱磁式

貨號:CE6GTP 型號:BJA260504

得到它 可能 14, 星期二

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培50
框架類型JA
GTIN3606486376560
極數2
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 0.95
船高(厘米)13.69
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)5.41
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BJA260504 BJA 型斷路器設計用於保護配電板和配電盤配電板免受過載或短路的影響
  • 不可互換的熱磁脫扣器,適用於長時間和瞬時脫扣動作
  • 50 A標準額定電流,最大中斷能力為65 kAIC
  • 獨特的 I-Line 結構,易於安裝
  • 符合 UL、IEC 和 CE 標準

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BJA260704 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC | CE6GTL 北京A260704702-
詢價
SQUARE D BJA260702 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 277 VAC | CE6GTM 北京A260702702-
詢價
SQUARE D BJA260602 塑殼斷路器,2 極,70 A,熱磁 | CE6GTN 北京A260602602新台幣42,472元
詢價
SQUARE D BJA260802 塑殼斷路器,熱磁式,65kAIC @ 480 V | CE6GTQ 北京A260802802新台幣45,858元
詢價
SQUARE D BJA36110 斷路器,65VAC 時 480kAIC,3 極,600V | CE6GTR 北京A361101103新台幣273,795元
SQUARE D BJA36025 斷路器,65kA 開斷能力,25A,三相,3 極,3V | CE600GTT 北京A36025253新台幣52,506元
SQUARE D BJA260902 斷路器,65 / 480VAC 時 277kAIC,2 極,90A | CE6GTU 北京A260902902新台幣45,858元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BJA260504 塑殼斷路器,2 極,50 A,熱磁式