Square D Bja36025 塑殼斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D BJA36025 斷路器,65kA 開斷能力,25A,三相,3 極,3V | CE600GTT

SQUARE D BJA36025 斷路器,65kA 開斷能力,25A,三相,3 極,3V

有現貨
貨號: CE6GTT 型號:BJA36025

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$52,506 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培25
框架類型JA
GTIN3606481154286
極數3
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.9
船高(厘米)12.4
船長(厘米)32.51
船寬(厘米)20.8
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BJA36025 導軌式安裝斷路器,適用於防止因短路和過載而造成的設備損壞
  • 熱磁脫扣器可立即對嚴重的電湧做出反應,但可避免輕微過載時脫扣
  • I-Line 式插入式設計,易於安裝在緊湊的配電盤中
  • 可容納 14 至 2 AWG 之間的銅線和鋁線
  • IEC 批准、UL 列名和 CSA 認證

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BJA260704 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC | CE6GTL 北京A260704702-
詢價
SQUARE D BJA260702 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 277 VAC | CE6GTM 北京A260702702-
詢價
SQUARE D BJA260602 塑殼斷路器,2 極,70 A,熱磁 | CE6GTN 北京A260602602新台幣42,472元
詢價
SQUARE D BJA260504 塑殼斷路器,2 極,50 A,熱磁 | CE6GTP 北京A260504502-
詢價
SQUARE D BJA260802 塑殼斷路器,熱磁式,65kAIC @ 480 V | CE6GTQ 北京A260802802新台幣45,858元
詢價
SQUARE D BJA36110 斷路器,65VAC 時 480kAIC,3 極,600V | CE6GTR 北京A361101103新台幣273,795元
SQUARE D BJA260902 斷路器,65 / 480VAC 時 277kAIC,2 極,90A | CE6GTU 北京A260902902新台幣45,858元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BJA36025 斷路器,65kA 開斷能力,25A,三相,3 極,3V
新台幣52,506元 /單元