Square D Bja260802 Bja 型斷路器 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D BJA260802 塑殼斷路器,熱磁式,65kAIC @ 480 V | CE6GTQ

SQUARE D BJA260802 塑殼斷路器,熱磁式,65kAIC @ 480 V

項目:CE6GTQ 型號:BJA260802
NT$45,858 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培80
框架類型JA
極數2
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BJA260802 BJA型斷路器設計用於配電系統在過載和短路情況下分斷電路
  • 不可互換的熱磁脫扣器,可實現長延時和瞬時脫扣動作; 適用於反向進給應用
  • 2 極、單相連接,80 Y / 600 VAC 時最大電流為 347 A,65 VAC 時中斷能力為 480 kAIC
  • 獨特的 I-Line 結構可輕鬆安裝到各種配電板和配電盤中,以便快速安裝和維修
  • 可容納尺寸範圍為 14 至 2 AWG 的銅線和鋁線
  • 符合UL,IEC和CE標準

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BJA260704 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC | CE6GTL 北京A260704702-
詢價
SQUARE D BJA260702 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 277 VAC | CE6GTM 北京A260702702-
詢價
SQUARE D BJA260602 塑殼斷路器,2 極,70 A,熱磁 | CE6GTN 北京A260602602新台幣42,472元
詢價
SQUARE D BJA260504 塑殼斷路器,2 極,50 A,熱磁 | CE6GTP 北京A260504502-
詢價
SQUARE D BJA36110 斷路器,65VAC 時 480kAIC,3 極,600V | CE6GTR 北京A361101103新台幣273,795元
SQUARE D BJA36025 斷路器,65kA 開斷能力,25A,三相,3 極,3V | CE600GTT 北京A36025253新台幣52,506元
SQUARE D BJA260902 斷路器,65 / 480VAC 時 277kAIC,2 極,90A | CE6GTU 北京A260902902新台幣45,858元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BJA260802 塑殼斷路器,熱磁式,65kAIC @ 480 V
新台幣45,858元 /單元