Square D Bja260702 塑殼斷路器 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D BJA260702 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 277 VAC | CE6GTM

SQUARE D BJA260702 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 277 VAC

貨號:CE6GTM 型號:BJA260702
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培70
框架類型JA
極數2
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BJA260702塑殼斷路器,旨在保護配電盤和配電盤配電盤免於過載或短路
  • 不可互換的固定式熱磁脫扣器提供長期和瞬時脫扣功能,非常適合反向饋電應用
  • 2極單相配置,標準電流為70 A,在65 Y / 480 VAC時最大中斷容量為277 kAIC
  • I-Line樣式的插入式和負載側機械接線端子,確保安全且易於連接
  • 符合UL,IEC和CE標準

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BJA260704 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 347 VAC | CE6GTL 北京A260704702-
詢價
SQUARE D BJA260602 塑殼斷路器,2 極,70 A,熱磁 | CE6GTN 北京A260602602新台幣42,472元
詢價
SQUARE D BJA260504 塑殼斷路器,2 極,50 A,熱磁 | CE6GTP 北京A260504502-
詢價
SQUARE D BJA260802 塑殼斷路器,熱磁式,65kAIC @ 480 V | CE6GTQ 北京A260802802新台幣45,858元
詢價
SQUARE D BJA36110 斷路器,65VAC 時 480kAIC,3 極,600V | CE6GTR 北京A361101103新台幣273,795元
SQUARE D BJA36025 斷路器,65kA 開斷能力,25A,三相,3 極,3V | CE600GTT 北京A36025253新台幣52,506元
SQUARE D BJA260902 斷路器,65 / 480VAC 時 277kAIC,2 極,90A | CE6GTU 北京A260902902新台幣45,858元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BJA260702 PocketPact 塑殼斷路器,600 Y / 277 VAC