TYGON S3 E-3603 系列非 DEHP 管
Tygon S3 E-3603 系列生物基管材專為灌裝、排放、轉移和加工應用而設計。 這些裝置用於在環境溫度下通過蠕動泵分配飲料和輸送過濾水。 它們以 1 英尺的間隔標記,以便於測量。...讀
次數 | 型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACF00066 | 1" | 2" | 1.875“ | 36 PSI | 1機構/ 2“ | NT$157,853 | |
A | ACF06062 | 1" | 1 1機構/ 4“ | 4 3機構/ 4“ | 15 PSI | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|
A | ACF00064 | 1" | 1.375“ | 4" | 16 PSI | 3機構/ 16“ | NT$30,304 | |
A | ACF00062 | 1" | 1.5“ | - | - | 1機構/ 8“ | NT$23,994 | |
A | ACF00065 | 1" | 1.5“ | 3" | 20 PSI | 1機構/ 4“ | NT$64,119 | |
A | ACFUN062 | 1" | 1.25“ | 4.75“ | 15 PSI | 1機構/ 8“ | NT$5,679 | |
A | ACF00074 | 1.5“ | 2" | 5.875“ | 14 PSI | 1機構/ 4“ | NT$89,683 | |
A | ACF00073 | 1.5“ | 1.875“ | 7.25“ | 12 PSI | 3機構/ 16“ | NT$64,957 | |
A | ACF00069 | 1.25“ | 1.5“ | 7.875“ | 10 PSI | 1機構/ 8“ | NT$31,709 | |
A | ACF00070 | 1.25“ | 1.625“ | 5.5“ | 13 PSI | 3機構/ 16“ | NT$55,039 | |
A | ACF00076 | 1.75“ | 2.25“ | 7.5“ | 13 PSI | 1機構/ 4“ | NT$100,719 | |
A | ACF00068 | 1.125“ | 1.5“ | 4.5“ | 14 PSI | 3機構/ 16“ | NT$50,532 | |
A | ACF00040 | 1機構/ 2“ | 1.125“ | 7機構/ 8“ | 45 PSI | 5機構/ 16“ | NT$48,772 | |
A | ACFUN036 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 2.875“ | 10 PSI | 1機構/ 16“ | NT$2,006 | |
A | ACF02037 | 1機構/ 2“ | 11機構/ 16“ | 2.25“ | 15 PSI | 3機構/ 32“ | NT$23,495 | |
A | ACF00039 | 1機構/ 2“ | 13機構/ 16“ | 1.5“ | 24 PSI | 5機構/ 32“ | NT$22,834 | |
A | ACF06040 | 1機構/ 2“ | 1 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 45 PSI | 5機構/ 16“ | - | 詢價
|
A | ACF06036 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 2 7機構/ 8“ | 10 PSI | 1機構/ 16“ | - | 詢價
|
A | ACFUN040 | 1機構/ 2“ | 1.125“ | 4機構/ 8“ | 45 PSI | 5機構/ 16“ | NT$11,681 | |
A | ACF00037 | 1機構/ 2“ | 11機構/ 16“ | - | - | 3機構/ 32“ | NT$12,056 | |
A | ACF00038 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | - | - | 1機構/ 8“ | NT$15,098 | |
A | ACF02019 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 36 PSI | 1機構/ 8“ | NT$20,353 | |
A | ACF00019 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | - | - | 1機構/ 8“ | NT$9,511 | |
A | ACF06017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1" | 25 PSI | 1機構/ 16“ | - | 詢價
|
A | ACF06019 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 40 PSI | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|
A | ACF00016 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | - | - | 1機構/ 32“ | NT$2,695 | |
A | ACF00017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | - | - | 1機構/ 16“ | NT$5,702 | |
A | ACFUN019 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 40 PSI | 1機構/ 8“ | NT$2,287 | |
A | ACFUN017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1" | 25 PSI | 1機構/ 16“ | NT$1,368 | |
A | ACF06020 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 50 PSI | 3機構/ 16“ | - | 詢價
|
A | ACF02017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1" | 20 PSI | 1機構/ 16“ | NT$9,913 | |
A | ACF00020 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 53 PSI | 3機構/ 16“ | NT$25,671 | |
A | ACF00018 | 1機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | - | - | 3機構/ 32“ | NT$8,509 | |
A | ACFUN020 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 50 PSI | 3機構/ 16“ | NT$5,866 | |
A | ACF02007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 36 PSI | 1機構/ 16“ | NT$6,135 | |
A | ACF00007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | - | - | 1機構/ 16“ | NT$3,471 | |
A | ACFUN007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 45 PSI | 1機構/ 16“ | NT$819 | |
A | ACF00006 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | - | - | 1機構/ 32“ | NT$1,450 | |
A | ACF06007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 45 PSI | 1機構/ 16“ | - | 詢價
|
A | ACF00002 | 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 36 PSI | 1機構/ 32“ | NT$874 | |
A | ACF00003 | 1機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | - | - | 1機構/ 16“ | NT$2,497 | |
A | ACF02002 | 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 36 PSI | 1機構/ 32“ | NT$1,898 | |
A | ACF00001 | 1機構/ 32“ | 3機構/ 32“ | 1機構/ 8“ | 69 PSI | 1機構/ 32“ | NT$600 | |
A | ACF05078 | 2" | 2.5“ | 9.375“ | 12 PSI | 1機構/ 4“ | NT$48,055 | |
A | ACF00078 | 2" | 2.5“ | 9.375“ | 12 PSI | 1機構/ 4“ | NT$119,857 | |
A | ACF1S1502 | 2.00mm | 4.00mm | 7mm | 2.5 PSI | 1.00mm | NT$1,542 | |
A | ACF1S1517 | 3.00mm | 5.00mm | 13mm | 1.7 PSI | 1.00mm | NT$2,346 | |
A | ACF00057 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 2" | 25 PSI | 1機構/ 4“ | NT$52,051 | |
A | ACFUN053 | 3機構/ 4“ | 1" | 3.25“ | 18 PSI | 1機構/ 8“ | NT$4,569 | |
A | ACF00058 | 3機構/ 4“ | 1.5“ | - | - | 3機構/ 8“ | NT$71,097 | |
A | ACF00055 | 3機構/ 4“ | 1.125“ | 2.375“ | 20 PSI | 3機構/ 16“ | NT$37,103 | |
A | ACF00053 | 3機構/ 4“ | 1" | - | - | 1機構/ 8“ | NT$19,545 | |
A | ACF00054 | 3機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 2.75“ | 17 PSI | 5機構/ 32“ | NT$29,642 | |
A | ACF06053 | 3機構/ 4“ | 1" | 3 1機構/ 4“ | 18 PSI | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|
A | ACF06027 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1 1機構/ 2“ | 20 PSI | 1機構/ 16“ | - | 詢價
|
A | ACF00030 | 3機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 47 PSI | 1機構/ 4“ | NT$42,549 | |
A | ACF00029 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | - | - | 1機構/ 8“ | NT$12,055 | |
A | ACF00027 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | - | - | 1機構/ 16“ | NT$7,604 | |
A | ACFUN030 | 3機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 50 PSI | 1機構/ 4“ | NT$9,176 | |
A | ACF00028 | 3機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | - | - | 3機構/ 32“ | NT$9,158 | |
A | ACFUN027 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 20 PSI | 1機構/ 16“ | NT$1,640 |
功能
- 這些管子具有超厚壁,可承受 29.9 華氏度時 73 英寸汞柱和 27 華氏度時 140 英寸汞柱的全真空。
- 其環保設計可抵抗酸性和無機化學品。 它們晶瑩剔透、抗裂、不氧化、不污染,並且比橡膠管的滲透性更低。
- 這些線圈的配方具有抗彎曲疲勞和耐磨性,並提供出色的耐用性。
- 它們可以很容易地滑過配件,並且可以輕鬆地繞過急彎,使其成為安裝在狹小空間中的理想選擇。
標準與批准
- FDA的
- 美國國家科學基金會51
- 達到
- 1935 / 2004 / EC
- 10 / 2011 / EU
常问问题解答
什麼是BPA?
BPA(雙酚 A)是一種存在於聚碳酸酯塑料和環氧樹脂中的工業化學品。 它在高溫下分解時會浸出食物和飲料,造成嚴重的健康問題。
光滑的內壁有什麼作用?
玻璃狀內壁可防止污染物進入,便於清潔。
什麼是非 DEPH?
DEPH 代表鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,是一種添加到塑料中以使其具有柔韌性的化學物質。 接觸 DEPH 可能會導致成人和兒童出現嚴重的健康問題。 Tygon 提供由 PVC 製成的非 DEPH 管道系列,非常適合所有食品和飲料相關應用。