扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TYGON ACF00027 透明管,內徑 3/8 英寸,50 英尺 | AF4WNR 9MH86

TYGON ACF00027 透明管,內徑 3/8 英寸,50 英尺

有現貨
貨號:AF4WNR 型號:ACF00027交叉編號:9MH86

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,425 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
顏色重設
硬度計邵氏A 55
內部Dia。3機構/ 8“
總長:50ft。
材料泰貢
外直徑。1機構/ 2“
類別靈活
室壁厚度1機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 1.33
船高(厘米)7.62
船長(厘米)35.56
船寬(厘米)35.56
HS代碼3917320050
原產地US

產品型號

產品型號內部Dia。外直徑。彎曲半徑最大。 壓力室壁厚度價錢
TYGON ACF00038 透明管,內徑 1/2 英寸,50 英尺 | AF3PNF 8AK38 ACF000381機構/ 2“3機構/ 4“--1機構/ 8“新台幣16,728元
TYGON ACF00003 透明管,內徑 1/16 英寸,50 英尺 | AF3QAA 8ARN7 ACF000031機構/ 16“3機構/ 16“--1機構/ 16“新台幣2,750元
TYGON ACF00006 透明管,內徑 1/8 英寸,50 英尺 | AF3QBA 8AT33 ACF000061機構/ 8“3機構/ 16“--1機構/ 32“新台幣1,452元
TYGON ACF00046 透明管材,內徑 5/8 英寸,50 英尺 | AF3QPX 8AZC3 ACF000465機構/ 8“7機構/ 8“--1機構/ 8“新台幣19,494元
TYGON ACF00023 透明管材,內徑 5/16 英寸,50 英尺 | AF4ALB 8N979 ACF000235機構/ 16“1機構/ 2“--3機構/ 32“新台幣10,467元
TYGON ACF00007 透明管,內徑 1/8 英寸,50 英尺 | AF4BXN 8PFM1 ACF000071機構/ 8“1機構/ 4“--1機構/ 16“新台幣3,475元
TYGON ACF00017 透明管,內徑 1/4 英寸,50 英尺 | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171機構/ 4“3機構/ 8“--1機構/ 16“新台幣5,813元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TYGON ACF00027 透明管,內徑 3/8 英寸,50 英尺
新台幣8,425元 /單元