BUSSMANN JJN Limitron 快速熔斷保險絲,T 級,300 VAC
篩選
交流電壓額定值: 300V交流 , 機身材質: 三聚氰胺 ,兼容: 1B、1BS、T300、T301、T302、T306系列 , 目前評級: 100A ,直流額定電壓: 160V DC , 元素: Single , 框架類型: 錦江 ,功能上等於: Ferraz / Gould A3T,Littlefuse JLLN , 保險絲盒設計: 不拒絕 ,指示/非指示: 非指示 ,製造商。 系列: Bussmann JJN、Edison TJN、Littelfuse JLLN、Mersen A3T , 極數: 1 , 拒絕/不拒絕: 不拒絕 , 視覺指示: 非指示性 , 電壓: 300V
次數 | 型號 | 速度 | 安培 | 身材 | 額定電壓 | 課程 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JJN-2 | - | 2A | 墨盒保險絲 | 300 VAC | - | 0.410“ | 1A | 200,000AIC @ 300伏交流電 | NT$709 | |
A | JJN-1 | - | 1A | 墨盒保險絲 | 300 VAC | - | 0.410“ | 1A | 200,000AIC @ 300伏交流電 | NT$709 | |
B | JJN-1000 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 170VDC | T | 2" | 1000 | 200VAC時300kA,100VDC時170kA | NT$20,351 | |
C | JJN-70 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 3機構/ 4“ | 70 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$1,327 | |
D | JJN-40 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300VAC / 160VDC | T | 9機構/ 16“ | 40 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$899 | |
E | JJN-6 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300 VAC | T | 13機構/ 32“ | 6 | 200kA 在 300 VAC | NT$811 | |
B | JJN-800 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 170VDC | T | 1.75“ | 800 | 200VAC時300kA,100VDC時170kA | NT$15,045 | |
B | JJN-700 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 170VDC | T | 1.75“ | 700 | 200VAC時300kA,100VDC時170kA | NT$32,274 | |
B | JJN-175 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 7機構/ 8“ | 175 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$2,030 | |
D | JJN-35 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300VAC / 160VDC | T | 9機構/ 16“ | 35 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$919 | |
E | JJN-25 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300VAC / 160VDC | T | 13機構/ 32“ | 25 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$740 | |
E | JJN-15 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300VAC / 160VDC | T | 13機構/ 32“ | 15 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$729 | |
E | JJN-10 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300 VAC | T | 13機構/ 32“ | 10 | 200kA 在 300 VAC | NT$811 | |
F | JJN-200 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 7機構/ 8“ | 200 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$1,826 | |
F | JJN-125 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 7機構/ 8“ | 125 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$2,001 | |
D | JJN-60 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300VAC / 160VDC | T | 9機構/ 16“ | 60 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$1,635 | |
F | JJN-250 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 1" | 250 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$4,260 | |
F | JJN-80 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 3機構/ 4“ | 80 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$1,423 | |
F | JJN-400 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 1" | 400 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$3,871 | |
F | JJN-90 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 3機構/ 4“ | 90 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$1,423 | |
F | JJN-300 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 1" | 300 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$4,260 | |
F | JJN-500 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 1.25“ | 500 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$5,471 | |
F | JJN-600 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 1.25“ | 600 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$5,260 | |
F | JJN-150 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 7機構/ 8“ | 150 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$2,001 | |
F | JJN-350 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 1" | 350 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$4,260 | |
B | JJN-1200 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 170VDC | T | 2" | 1200 | 200VAC時300kA,100VDC時170kA | NT$20,351 | |
D | JJN-45 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300VAC / 160VDC | T | 9機構/ 16“ | 45 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$919 | |
B | JJN-225 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 1" | 225 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$4,512 | |
B | JJN-450 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 1.25“ | 450 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$5,228 | |
E | JJN-30 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300VAC / 160VDC | T | 13機構/ 32“ | 30 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$729 | |
D | JJN-50 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300VAC / 160VDC | T | 9機構/ 16“ | 50 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$899 | |
E | JJN-3 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300 VAC | T | 13機構/ 32“ | 3 | 200kA 在 300 VAC | NT$1,028 | |
E | JJN-20 | 快速行動 | - | 圓柱 | 300VAC / 160VDC | T | 13機構/ 32“ | 20 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$765 | |
F | JJN-110 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 7機構/ 8“ | 110 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | NT$3,337 | |
F | JJN-100 | 非常快的表演 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T類 | 3機構/ 4“ | 100 | 200V 交流時為 300kA,20V 直流時為 160kA | NT$1,232 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 安全櫃配件
- 焊接電纜
- 推力軸承
- 收縮包裝袋
- 減速機和齒輪傳動配件
- 滑輪和皮帶輪
- 直流電動機
- 地毯工具套件
- 船用和RV泵
- 農業測試
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 箱架單元,36 x 75英寸
- TURNSTILE 嗨門
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 閥塊按鈕
- VULCAN HART 燃燒器管,銲件
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 DWV 製造的十字架,插座 x 插座 x 插座 x 插座
- MORSE DRUM 81 系列鼓式檢測器
- EATON XT - IEC 電源控制
- ALLEGRO SAFETY 帶罐和管道的軸向直流塑料鼓風機,16 英寸
- SMC VALVES Ir系列精密調節器
- BROWNING 用於 8V 皮帶的 QD 滑輪,4 槽