MORSE DRUM 81 系列鼓定位器
Morse Drum 81 系列滾筒定位儀適用於移動或碼垛滾筒。 它們適用於倉庫和製造工廠。
篩選
容量: 800磅。 ,滾筒直徑: 22“到23.5” , 滾筒尺寸: 55加侖 , 鼓類型: 鑲邊的 , 結束: 珠爆 , 年級: 304級 , 高度: 47.25“ , 長度: 34“到36” , 托盤尺寸: 6" , 耐火花: 是 , 輪材質: 聚烯烴
功能
- Morse Drum 81 系列鼓檢測器可以處理帶邊鋼、纖維和塑料鼓。
- 它們的承載能力為 800 磅。
- 這些莫爾斯鼓分離器配備了配重以確保穩定性。
常问问题解答
滾筒搬運設備可以與自動化生產線一起使用嗎?
是的,它們可以與自動生產線或傳送帶一起使用。
這些莫爾斯鼓分離器可以由一個人操作嗎?
是的,它們設計為由一個人操作。
使用滾筒搬運設備有哪些好處?
使用圓桶裝卸設備可以增強工作場所安全性、提高效率、減少體力勞動、最大限度地減少產品溢出並防止圓桶損壞。
如何選擇適合我需求的觀察員?
考慮諸如您處理的鼓的類型和尺寸、重量能力要求、可操作性和空間限制等因素。