項目 | 鼓偵察員 |
容量 | 800磅。 |
註釋 | 有兩種運輸重量 L41" W36" H9" 和 L51" W34" H10" |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
身高 | 47.25“ |
總長: | 34“到36” |
材料 | 鐵件 |
other | 6" 最大托盤高度 |
托盤尺寸 | 6" |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-81-ss.pdf |
耐火花 | 是 |
車輪材質 | 聚烯烴 |
車輪 | 聚烯烴 |
船重(kg) | 94.95 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 129.54 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |