項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 螺栓固定 |
課程 | T |
直徑 | 7機構/ 8“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould A3T,Littlefuse JLLN |
保險絲放大器 | 200 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA |
總長: | 2.437“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 300VAC / 160VDC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.24 |
船長(厘米) | 6.2 |
船寬(厘米) | 2.24 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 速度 | 安培 | 身材 | 額定電壓 | 課程 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJN-1000 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 170VDC | T | 2" | 1000 | 200VAC時300kA,100VDC時170kA | 新台幣20,351元 | |
JJN-1200 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 170VDC | T | 2" | 1200 | 200VAC時300kA,100VDC時170kA | 新台幣20,351元 | |
JJN-175 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 7機構/ 8“ | 175 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | 新台幣2,030元 | |
JJN-225 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 1" | 225 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | 新台幣4,512元 | |
JJN-450 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 160VDC | T | 1.25“ | 450 | 200VAC時300kA,20VDC時160kA | 新台幣5,228元 | |
JJN-700 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 170VDC | T | 1.75“ | 700 | 200VAC時300kA,100VDC時170kA | 新台幣32,274元 | |
JJN-800 | 快速行動 | - | 螺栓固定 | 300VAC / 170VDC | T | 1.75“ | 800 | 200VAC時300kA,100VDC時170kA | 新台幣15,045元 |