項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 5.5“ |
硬度 | 邵氏A:56 |
內部Dia。 | 1.25“ |
最大。 壓力 | 13 PSI |
外直徑。 | 1.625“ |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | -51度至165度F |
拉伸強度 | 1750 PSI |
燈管顏色 | 重設 |
管長度 | 50英尺 |
管材 | PVC |
類別 | 靈活 |
真空等級 | 7英寸汞柱 |
室壁厚度 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 12.02 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 73.66 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | - | - | 1機構/ 8“ | 新台幣16,728元 | |
ACF00003 | 1機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | - | - | 1機構/ 16“ | 新台幣2,750元 | |
ACF00006 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | - | - | 1機構/ 32“ | 新台幣1,452元 | |
ACF00046 | 5機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | - | - | 1機構/ 8“ | 新台幣19,494元 | |
ACF00023 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | - | - | 3機構/ 32“ | 新台幣10,467元 | |
ACF00007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | - | - | 1機構/ 16“ | 新台幣3,475元 | |
ACF00017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | - | - | 1機構/ 16“ | 新台幣5,813元 |