項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 1.5“ |
硬度 | 邵氏A:56 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 20 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | -51度至165度F |
拉伸強度 | 1750 PSI |
燈管顏色 | 重設 |
管長度 | 10英尺 |
管材 | PVC |
類別 | 靈活 |
真空等級 | 9英寸汞柱 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 0.18 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 3.3 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | - | - | 1機構/ 8“ | 新台幣15,098元 | |
ACF00003 | 1機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | - | - | 1機構/ 16“ | 新台幣2,497元 | |
ACF00006 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | - | - | 1機構/ 32“ | 新台幣1,450元 | |
ACF00046 | 5機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | - | - | 1機構/ 8“ | 新台幣17,594元 | |
ACF00023 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | - | - | 3機構/ 32“ | 新台幣9,446元 | |
ACF00007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | - | - | 1機構/ 16“ | 新台幣3,471元 | |
ACF00017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | - | - | 1機構/ 16“ | 新台幣5,702元 |