項目 | 封閉式預接線繼電器 |
線圈電壓 | 24 伏/直流 |
接觸放大器額定值(電阻) | 30A @ 300VAC,15A @ 600VAC,25A @ 28VDC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀合金 |
尺寸 | 2.3“H x 3.2”W x 1.8“D |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
Hz | 50/60 |
鉛長度 | 16“ |
NEMA外殼類型 | 1 |
響應時間 | 18毫秒 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536490075 |
A.
答:是的,繼電器配有 LED 指示燈,用於視覺狀態監控。
A.
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 惠普@ 120V | 惠普@ 240V | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利布2C | 10 至 30 VAC/DC, 120 VAC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | (2)單刀雙擲 | 閃金氧化鎘銀 | 1/3 NO,1/6常閉 | 1/3 NO,1/6常閉 | 20毫秒 | 新台幣1,471元 | ||
肋骨2C | 10 到 30 VAC/DC,208 到 277 VAC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | (2)單刀雙擲 | 閃金氧化鎘銀 | 1/3 NO,1/6常閉 | 1/3 NO,1/6常閉 | 20毫秒 | 新台幣1,694元 | ||
肋骨12P30 | 12 伏/直流 | 30A @ 300VAC,15A @ 600VAC,25A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | 1 | 2 | 18毫秒 | 新台幣6,263元 |