Greenlee PowerSense 技術
Greenlee 的 PowerSense 技術用於電池供電的電線/電纜壓接工具的專利觸發器,用於在壓接前根據理想位置固定和調整電纜材料。 它還提供比棘輪式壓接器更快的壓接。
手動和電動單速或雙速電纜拉拔器,最大拉力為9986 lb,可將電纜拉過牆壁,地板,管道系統或導管。 非常適合與雙編織聚酯複合繩一起使用。 配備輪子,操作更順暢
重型電纜牽引滑輪採用鋼架和帶自潤滑軸承的鋁合金滾輪。 最大可承受 4000 磅的負載,並有不同的直徑可供選擇。 還提供電纜牽引繩、導管捲尺和魚竿子彈頭/鉤子/威克斯鼻尖
具有特長的柔性鋼軸,可在安裝小型電線系統(計算機,安全系統,電話等)時以最大的精度和簡便性到達牆後。 兩端均配有孔,可在鑽孔後將電線穿過
包括魚竿,魚帶和發光棒,電工廣泛使用它們通過牆壁和電線導管進行新的佈線。 適用於在其他情況下難以用標準魚膠布接近的區域,例如天花板和地毯下面
包括用於在鋼,鋁,玻璃纖維和塑料上打孔的各種Greenlee Tools壓接沖頭和快速沖頭。 提供不同的孔尺寸和類型
設計用於在不銹鋼,黃銅,銅,鋁,玻璃纖維和塑料表面打孔; 適用於電線管或導管。 具有滾花邊緣,可提供更好的抓地力和對齊標記,從而提高準確性
範圍廣泛的導管活塞,魚線,折線和帶分配器的折線可幫助釣魚電線和電纜穿過閣樓,牆壁,天花板和地板
用於將魚線、多股線或捲尺吹過導管,並保護牆壁和狹窄空間中裸露的電線和電纜。 採用聚乙烯結構,可抵抗腐蝕、化學品和衝擊載荷。 有 5 加侖和 12 加侖水箱可供選擇
符合人體工程學的設計,可為用戶帶來更多舒適感和更大的扭矩; 擰緊螺母和螺栓的理想選擇。 鋼/合金鋼製成的特徵柄,具有結構剛度和耐腐蝕性。 提供非磁性和磁性變體
適用於擰緊比扳手或棘輪扭矩小得多的機械緊固件。 採用鋼製/ 50 BV30鋼製刀片,可實現出色的螺絲配合,並與墊子握把/橡膠模製手柄集成在一起,以增加舒適度和耐衝擊性。 提供7.25和10.25英寸長度
配有手動工具,用於安裝和拆卸帶槽頭的螺釘。 重型結構可延長使用壽命,尖端經過精密加工,可確保緊固件之間的精確接觸。 鍍鉻表面,具有出色的防銹性
包括Phillips絕緣,螺絲固定螺絲刀,開槽,櫃體和方形凹口尖端樣式以及不同的尖端尺寸和長度
與很長的槓桿配合使用,以彎曲電線所插入的導管中的角度。 通過可設定角度並監控過程的數字懸架,輕鬆輕鬆地在垂直和水平彎曲配置之間進行切換
電工使用的手動導管彎曲機,偶爾進行彎曲,例如背對背,偏置和三點鞍形彎曲以及90度短管向上彎曲。 手柄與手動導管彎頭配合使用,以方便彎曲。 提供38和44英寸的手柄長度
重型焊接彎管機,帶有棘輪機構,可輕鬆彎折1 / 2、3 / 4和1英寸IMC和剛性導管。 帶有內置的彎曲度指示器和彎曲圖,可提供準確且一致的彎曲
加熱PVC片材或紙料,直到柔韌為止,以進一步允許用戶在管道中形成彎曲。 採用重型絕緣金屬牆和帶有反光內部的蓋板,以確保高效,均勻地加熱
鋼製棘輪捲軸架,設計用於處理線軸。 最大容量為3750磅,需要兩個支架和一個主軸才能完成整個設置。 還提供剛性和旋轉腳輪,導管和管道存儲架以及線車擴展套件
專業級鋁製魚雷水平儀,帶有彎曲偏置輔助裝置,專門用於管道和導管工作。 底部帶有V型槽,可安裝在彎曲表面上;三個稀土磁體具有出色的固定能力。 偏移和計算永久性地激光雕刻到水平儀上
Greenlee 的廣泛目錄包括錨定工具、鉗形表、箱形工字樑和魚雷水平儀、電纜和電線壓接工具、電纜和電線剪、鑽頭和水龍頭套件以及無繩電鑽。 格林利磁性水平儀 具有易於讀取的大型樣品瓶,如鉛垂樣品瓶、傾斜樣品瓶和水平樣品瓶,以及帶有 V 型槽的緊湊型魚雷式設計,用於在管道或導管上進行專業級調平。 它們還配備了三個/四個稀土磁鐵,安裝在金屬表面上時具有出色的保持強度和免提使用。 它們採用鋁合金和陽極氧化結構,使其重量輕、防水且耐用。
Greenlee 鑽頭/絲錐套件 是包含鑽頭和可選螺母驅動器和驅動器鑽頭的電動工具套件,用於鑽孔、攻絲和锪孔。 它們有 SAE 和公制尺寸可供選擇。 從各種 Greenlee 產品中進行選擇,例如電動彎管機、數字萬用表、煤氣燈測試儀和對角線切割機 Raptor Supplies.
Greenlee 的 PowerSense 技術用於電池供電的電線/電纜壓接工具的專利觸發器,用於在壓接前根據理想位置固定和調整電纜材料。 它還提供比棘輪式壓接器更快的壓接。
Greenlee 擁有多個製造工廠,包括伊利諾伊州的熱那亞和美國肯塔基州的路易斯維爾。
魚帶可以由鋼、不銹鋼或玻璃纖維材料製成。 不銹鋼提供防銹性,而玻璃纖維提供非導電和輕質特性。 魚帶也可以根據手柄的可用性或安裝/固定要求進行劃分。 選定型號的魚帶無需用戶安裝或握持,只需將它們放在地面上即可輕鬆操作。
敲除機、底盤或面板沖孔工具用於在由金屬板或其他材料製成的底盤或面板上沖出不同尺寸的孔,用於引導電纜或電線。 理想的脫模沖頭套件包含沖頭、模具、拉釘和手動/液壓/電池驅動的驅動器。
該品牌生產各種用於電氣應用的彎曲和成型工具,以及用於機械應用的眾多存儲推車、箱子、箱子和其他材料處理工具。