GREENLEE 螺母驅動器 適用於擰緊比扳手或棘輪扭矩小得多的機械緊固件。 採用鋼製/ 50 BV30鋼製刀片,可實現出色的螺絲配合,並與墊子握把/橡膠模製手柄集成在一起,以增加舒適度和耐衝擊性。 提供7.25和10.25英寸長度
適用於擰緊比扳手或棘輪扭矩小得多的機械緊固件。 採用鋼製/ 50 BV30鋼製刀片,可實現出色的螺絲配合,並與墊子握把/橡膠模製手柄集成在一起,以增加舒適度和耐衝擊性。 提供7.25和10.25英寸長度
空心軸螺母驅動器
Greenlee 螺母起子適用於鬆開和擰緊汽車和生產線應用的螺母和螺栓。 它們具有堅固的空心軸,可提供最大的螺栓間隙和高級鍍鉻表面,具有高耐磨性和耐用性。 它們具有可防止打滑的軟墊手柄和可快速識別螺母驅動器尺寸的彩色標記手柄。 有多種螺母起子可供選擇,有 11/32、3/16 和 1/4 英寸六角尺寸可供選擇。
Greenlee 螺母起子適用於鬆開和擰緊汽車和生產線應用的螺母和螺栓。 它們具有堅固的空心軸,可提供最大的螺栓間隙和高級鍍鉻表面,具有高耐磨性和耐用性。 它們具有可防止打滑的軟墊手柄和可快速識別螺母驅動器尺寸的彩色標記手柄。 有多種螺母起子可供選擇,有 11/32、3/16 和 1/4 英寸六角尺寸可供選擇。
絕緣螺母驅動器
Greenlee 螺母起子專為在汽車和製造設施以及建築工地鬆開/擰緊螺母和螺栓而設計。 它們具有額定電壓高達 1000 VAC 的絕緣把手,以確保用戶安全和舒適,以及耐用的合金鋼結構,經久耐用。 從範圍廣泛的這些螺母驅動器中進行選擇,提供 5/16 - 1/2 英寸的六角尺寸。
Greenlee 螺母起子專為在汽車和製造設施以及建築工地鬆開/擰緊螺母和螺栓而設計。 它們具有額定電壓高達 1000 VAC 的絕緣把手,以確保用戶安全和舒適,以及耐用的合金鋼結構,經久耐用。 從範圍廣泛的這些螺母驅動器中進行選擇,提供 5/16 - 1/2 英寸的六角尺寸。
次數 | 型號 | 十六進制 | 十六進制大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 0253-17NH-INS | NT$1,842 | |||
B | 0253-12NH-INS | NT$1,612 | |||
C | 0253-15NH-INS | NT$1,624 | |||
C | 0253-13NH-INS | NT$1,618 | |||
B | 0253-16NH-INS | NT$1,748 |