項目 | 螺母驅動器 |
刀片材料 | 50BV30鋼 |
顏色 | 黑/綠 |
色標 | 黑色 |
手柄 | 靠墊 |
處理顏色 | 綠色帶黑色手柄 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制 | 3機構/ 16“ |
十六進制大小 | 3機構/ 16“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 7.25“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 空心鉻 |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 50BV30鋼 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 783310546641 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |