項目 | 絕緣螺母驅動器 |
刀片材料 | 鐵件 |
顏色 | 橙/綠 |
色標 | 是 |
手柄 | 橡膠模壓 |
處理顏色 | 綠色帶黑色手柄 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制 | 1機構/ 2“ |
十六進制大小 | 1機構/ 2“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 10.25“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 絕緣的 |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 6" |
柄材料 | 絕緣的 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 783310134800 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |
型號 | 十六進制 | 十六進制大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0253-12NH-INS | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,612元 | |
0253-13NH-INS | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣1,618元 | |
0253-15NH-INS | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,624元 | |
0253-16NH-INS | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 新台幣1,748元 |