HALLOWELL
自 1903 年以來,隸屬於 List Industries 的 Hallowell 一直在提供物料搬運產品,例如用於商業和工業設施的貨架和櫥櫃。 了解更多
篩選
物料搬運
物料搬運 篩選
貨架和存儲架查看全部
無螺栓擱板 配備了粉末塗層鋼EZ和鋼絲甲板以及重型啟動器和附加單元,以增加存儲空間並減少安裝時間。 帶有角形立柱,可將桌子固定在所需位置;鉚釘角形橫梁可在所有四個側面提供擱板支撐,中央支撐可增加裝飾能力
無螺栓擱板配件 包括額外的無螺栓擱板、封閉式底座條和垂直擱板隔板,由冷軋鋼製成,帶有粉末塗層和烤瓷漆面。 貨架容量範圍為 350 至 1250 磅
散裝存儲架 黑色/紅色和海軍藍/淺灰色模塊化存儲單元配備層壓硬木/12號鋼辦公桌和存儲架。 採用鋼絲/鋼/刨花板甲板和 3 / 4 / 5 層架,容量高達 10500 磅
鴿眼垃圾箱 箱形擱架單元設計有垂直分隔板和水平穩定梁,可增加強度並消除搖擺。 粉末塗層鋼啟動器和加法器單元,帶 14 個儀表柱、20 個儀表架(淺灰色)和 18 個儀表側面(海藍色)
貨架 抗菌粉末塗層可防止微生物和黴菌長達 20 年。 具有側面搖擺支架的筆啟動器/加法器單元和具有側面板的封閉式啟動器/加法器單元,兩者均配有帶架子夾的架子
擱板配件 黑色擱板層採用粉末塗層鋼結構,並具有 EZ/鋼絲甲板。 深度範圍為 18 至 48 英寸,貨架容量高達 10000 磅。沒有後支撐,允許前後裝載,同時側支撐保持剛性結構
儲物櫃查看全部
箱櫃 壁掛式和通風的箱式儲物櫃,配備clearview,百葉窗,堅固或通風門,適用於內置鎖和掛鎖。 帶有安裝硬件的鋁製車牌。 有黑紅色,藍色,灰色和海藍色可供選擇
散裝儲物櫃 組裝和未組裝的粉末塗料散裝儲物櫃起步器及附加裝置可提供安全性和耐用性。 特色擱板用作雙層儲物櫃的上下左右隔板,可背對背安裝的靠背以及可防止潮濕的底部
手機儲物櫃 淺灰色冷軋鋼儲物櫃塗有 7 級鋅/鐵磷酸鹽溶液以抑制腐蝕,然後靜電噴塗定制混合粉末。 有掛鎖、鑰匙鎖和 DigiTech 鎖型號可供選擇
齒輪儲物櫃 採用一體式框架,具有無與倫比的強度和耐用性。 全焊接開放式前齒輪儲物櫃設計用於容納各種設備,同時實現最大程度的通風。 包括一個上帽架和衣帽鉤
儲物櫃配件 包括長凳底座、大容量儲物櫃背部和頂部、前/端/側/底座、成品端板、儲物櫃衣帽桿和皇冠飾條、架子、斜坡頂部和車牌。 有不銹鋼、鋁、鑄鐵、鋼板網、家具級膠合板和層壓楓木材質可供選擇
衣櫃儲物櫃 組裝/未組裝的抗菌,黑色領帶,高安全性,兒童和衣櫃Z型儲物櫃,帶有百葉窗,堅固或通風的門。 容納內置鎖或掛鎖。 配備w /鉸鏈,手柄,掛鉤,架子,衣桿和支腿。 成品面板增加強度和剛度
機櫃查看全部
櫥櫃配件 包括紅色櫥櫃抽屜套件、灰色儲物櫃架子和櫥櫃腿套件。 紋理粉末塗層、14 號鋼抽屜、烤瓷漆、12 / 14 / 16 號鍍鋅鋼架和 12 號鍍鋅鋼腿套件,寬度分別可達 41.5、48 和 4 英寸
移動式儲物櫃 20 號機身和 22 號貨架增加了強度和耐用性,包括 4 個重型鎖定旋轉腳輪,可實現高效移動。 配備堅固的安全視圖和通風門,帶 180 度。 用於衣櫃櫥櫃的鞦韆、可調節擱板和衣帽架。 正面 3 點鎖定以增加安全性
儲物櫃 組合和衣櫃儲物櫃由冷軋鋼板製成,表麵粉末塗層。 配備 180 度、擺動、加固實心、安全視圖和通風門。 具有 2 英寸上下可調節擱板,前部帶有三法蘭擱板以增加強度。
壁櫃 組裝/未組裝壁櫃可提供單和雙清晰或標準門類型。 由塗有粉末的 22 號鋼羊皮紙製成。 提供黑色和灰色兩種顏色。 配備 2 英寸可調節擱板和 1 點或 3 點鎖定係統。 背板預先打孔,用於壁掛式安裝
工作台及配件查看全部
人體工學工作台 層壓硬木工作台(寬度為 48 / 60 / 72 英寸),配有粉末塗層直腿,最大負載處理能力為 4000 磅。可調節的腿調平器可在不平坦的表面上提供穩定性
工作台配件 包括 24 英寸腿部延伸件、60 英寸側軌和後軌套件、後部/末端止動件、48 / 60 / 72 英寸下部擱板和立管、24 / 30 / 36 英寸擱腳板、2500 磅容量的櫃子和抽屜底座、粉末塗層鋼抽屜和鋁製工作燈及電源板
工作檯面 直邊工作檯面配有工程木,硬木或鋼製工作表面。 具有粉末塗層和密封面漆,最大承重能力為2500磅。寬度為60和72英寸
工作台 14 號鋼縱梁用螺栓固定在腿組件上,為工作台提供橫向穩定性和整體剛性。 分層、高密度刨花板車間檯面和 12 號鋼製檯面選項,帶可調節支腿組件,適用於不平坦的表面。 負載處理能力為 4000 磅
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 Hallowell 型号 交叉引用了等效的 Durham Manufacturing、Justrite 和 Vestil 模型。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有可用的等效 Hallowell 產品。
運送地址
這些 Hallowell 產品尺寸較大。 它們需要小心包裝,因為有些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
鉚釘貨架
Rivetwell 擱架提供無憂組裝體驗,同時提供耐用性,可以承受大量使用並持續很長時間。 他們有槽鋼或螺栓雙鉚釘角 fo...閱讀更多
常问问题解答
Hallowell組合儲物櫃符合哪些安全認證?
這些儲物櫃已獲得 GREENGUARD 認證,滿足全球一些最嚴格的第三方化學排放標準。 該認證旨在減少室內空氣污染並最大限度地降低化學品暴露風險,從而促進更健康的室內空間的發展。
我應該如何維護和清潔我的 Hallowell 儲物櫃?
- 要清潔 Hallowell 儲物櫃,請使用溫和的清潔劑和水溶液以及軟布或海綿。
- 避免使用會劃傷或損壞櫥櫃表面的磨蝕性清潔劑或百潔布。
- 重要的是定期檢查機櫃是否有磨損和損壞跡象,並儘快進行必要的維修或更換以防止進一步損壞。
如何根據我的需要確定合適的 Hallowell 儲物櫃尺寸?
- 要根據您的要求選擇合適的 Hallowell 儲物櫃尺寸,您應該注意您打算存儲的物品種類以及您可以使用的區域。
- 測量儲物櫃的預定位置並向 Hallowell 儲物櫃專家尋求建議以確定滿足您需求的最佳尺寸和佈置可能會有所幫助。