提高過濾器性能的七種元素等級
它們可承受高達 150 華氏度的溫度,並配備推入式元件以確保更換簡單。 活塞式密封件可防止未經過濾的空氣繞過元件。 它們具有耐腐蝕的不銹鋼外芯和內芯,流動阻力低。 基質混合纖維介質確保有效且大的表面積,同時具有最小的壓降和高效率。 該過濾器配有帶塗層的閉孔泡沫套管,可抵抗酸和油的化學侵蝕,通過防止重新夾帶聚結液體來確保高效率。 它們具有耐化學腐蝕的端蓋和無矽配置。 這些單元包括 7 個等級:
自 1948 年以來,Hankison 是 SPX Flow(總部位於美國)旗下品牌,一直致力於製造高品質的壓縮空氣處理產品,這些產品非常適合電子、石油天然氣和化工行業的 HVAC 應用。 了解更多
該公司的產品目錄包括冷凍式、除濕式和膜式空氣乾燥機、旁通閥、除霧器、壓縮空氣過濾器、水分離器、呼吸空氣淨化器和冷凝水排放器。 該品牌的高品質 氣動旁通閥 廣泛用於傳統液壓系統中,通過轉移一部分流量來維持系統中的壓力。 這些 SPX Hankison 閥門與氣體和液體兼容,最大工作壓力和工作溫度分別為 200 psig 和 120 華氏度。 漢克森 ISO 6 級 命中系列 冷凍式壓縮空氣乾燥機旨在通過使氣流通過熱交換器以冷凝水分來去除氣流中的水蒸氣。 Hankison 空氣乾燥機可提供最大流量為 180 cfm 的高溫空氣(最高 125 華氏度)。 它們具有兩級分離器/過濾器、可靠的氣動冷凝水排放器、250 psi 的最大壓力和自動製冷溫度控制系統。 根據不同的額定電壓和管道尺寸,從範圍廣泛的這些壓縮空氣乾燥器中進行選擇,以及用於維護乾燥器的零件套件 Raptor Supplies.
Hankison 的 型号 交叉引用了等效的 Ingersoll-Rand、Speedaire 和 Parker 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,則很有可能 Raptor Supplies 有同等的 Hankison 空氣乾燥器可用。 客戶還可以使用型號的最後 5 位來交叉引用大多數產品。
Hankison 空氣乾燥機為中型和大型,分多件供應,因此需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們通過空運而不是快遞運輸,以最大限度地減少停機時間。
Hankison Hybridryer 系列是加熱再生式乾燥機和冷凍式乾燥機的組合。 與加熱再生乾燥劑乾燥機相比,它們提供最低的工作費用...閱讀更多
FLEX 系列降低了空氣系統的電力成本,同時通過使電力使用與壓縮空氣需求相匹配來提高產量。 FLEX 系列的製冷和壓縮空氣迴路是連接的...閱讀更多
HPRplus 系列通過提供高質量的過濾、堅固的耐用性和設計的熱交換器,使這些乾燥機成為連續空氣需求曲線的理想選擇。 他們有兩級分離技術...閱讀更多
它們可承受高達 150 華氏度的溫度,並配備推入式元件以確保更換簡單。 活塞式密封件可防止未經過濾的空氣繞過元件。 它們具有耐腐蝕的不銹鋼外芯和內芯,流動阻力低。 基質混合纖維介質確保有效且大的表面積,同時具有最小的壓降和高效率。 該過濾器配有帶塗層的閉孔泡沫套管,可抵抗酸和油的化學侵蝕,通過防止重新夾帶聚結液體來確保高效率。 它們具有耐化學腐蝕的端蓋和無矽配置。 這些單元包括 7 個等級:
堵塞、洩漏、電氣問題和損壞的組件都可能導致空氣乾燥器發生故障。
它們之間的唯一區別是開放式與封閉式設施中的烘乾機。 循環式乾衣機根據需求打開和關閉,而非循環式冰箱乾衣機則連續運行。