NIBCO 彎頭,90 度
篩選
管道尺寸: 3機構/ 8“
次數 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7075 3 / 4 | 鑄青銅 | 寬x高 | 466 psi @ 200度F | 7機構/ 8“ | -20度至400度F | 3機構/ 4“ | NT$940 | |
B | 707-3-5R-LF 1/2X3/8 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 577 PSI | - | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | NT$772 | |
C | 9072 11 / 4 | 紫銅 | C×FTG | 5 PSI | 1.375“ | -20度至400度F | 1.25“ | NT$722 | |
C | 9072 2 | 紫銅 | C×FTG | 5 PSI | 2.125“ | -20度至400度F | 2" | NT$1,056 | |
C | 9072 3 | 紫銅 | C×FTG | 5 PSI | 3英寸x 3-1 / 8英寸 | -20度至400度F | 3" | NT$2,053 | |
D | 907 11 / 4 | 紫銅 | 寬x高 | 5 PSI | 1.375“ | -20度至400度F | 1.25“ | NT$431 | |
D | 907 3 | 紫銅 | 寬x高 | 5 PSI | 3.125“ | -20度至400度F | 3" | NT$1,843 |