項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | C×FTG |
最大。 壓力 | 5 PSI |
外直徑。 | 3英寸x 3-1 / 8英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 3" |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7075 3 / 4 | 鑄青銅 | 寬x高 | 466 psi @ 200度F | 7機構/ 8“ | -20度至400度F | 3機構/ 4“ | 新台幣940元 | ||
907 11 / 4 | 紫銅 | 寬x高 | 5 PSI | 1.375“ | -20度至400度F | 1.25“ | 新台幣431元 | ||
9072 2 | 紫銅 | C×FTG | 5 PSI | 2.125“ | -20度至400度F | 2" | 新台幣1,056元 | ||
907 3 | 紫銅 | 寬x高 | 5 PSI | 3.125“ | -20度至400度F | 3" | 新台幣1,843元 | ||
9072 11 / 4 | 紫銅 | C×FTG | 5 PSI | 1.375“ | -20度至400度F | 1.25“ | 新台幣722元 | ||
707-3-5R-LF 1/2X3/8 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 577 PSI | - | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | 新台幣772元 |