NIB-SEAL 絕緣手柄系統
NIB-SEAL 是一種獲得專利的絕緣手柄系統,用於 NIBCO 兩件式和三件式青銅球閥,以防止水分通過它們進入/排出。 這種非導電 CPVC NIB-SEAL 手柄具有獨特的熱障設計,可防止外露金屬手柄中的熱能損失。 它們還提供清晰可見的指示器,從遠處顯示 NIBCO 閥門的打開或關閉位置。
自 1904 年以來,NIBCO Valves 一直是配件、閥門和流量控制產品的品牌領導者和公認製造商。公司總部位於印第安納州埃爾克哈特,在美國、墨西哥和波蘭設有十個製造工廠。 了解更多
NIBCO Valves 廣泛的目錄包括金屬配件、閥門、執行器、工業塑料、管道吊架、管道系統和抗震支撐設備。 尼伯科 蝶閥 旨在調節、控制和節流流量。 這些角行程旋轉閥採用鑄鐵結構,帶有耐腐蝕聚酰胺塗層,可承受 200 psi 的最大壓力,並具有延長的頸部,可實現高達 2 英寸的絕緣。 它們有一個內部閥桿/圓盤花鍵驅動機構來隔離或調節液體的流動。 NIBCO 提供 銅配件 用於飲用水、空調和製冷領域的防漏連接,防止腐蝕和結垢。 這些異徑適配器具有焊杯和 NPT 內螺紋,用於將焊接連接調整為螺紋連接。 有多種接頭可供選擇,912 華氏度時的最大壓力額定值為 100 psi, Raptor Supplies.
NIBCO 閥門的 型号(製造商零件號)通常與等效的 Dixon 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手閥門,那麼很可能 Raptor Supplies 具有等效的 NIBCO 閥門。
這些 NIBCO 閥門體積小,需要緊湊的包裝。 因此,它們以包含幾件的包裝形式交付。 這些 NIBCO 閥門適用於快遞運輸,不適用於空運。
NIB-SEAL 是一種獲得專利的絕緣手柄系統,用於 NIBCO 兩件式和三件式青銅球閥,以防止水分通過它們進入/排出。 這種非導電 CPVC NIB-SEAL 手柄具有獨特的熱障設計,可防止外露金屬手柄中的熱能損失。 它們還提供清晰可見的指示器,從遠處顯示 NIBCO 閥門的打開或關閉位置。
四分之一轉閥用於快速阻止流量。 但是,當閥門關閉過快時,它們可能會因水錘或衝擊而損壞管道系統。 多迴轉閥通過齒輪/輪的多圈緩慢關閉,從而消除水錘。
選擇用於銅配件形成的工藝是基於它們的難度和成本效益。 例如,垂耳彎頭是通過鑄造工藝製成的,因為使用 wrot 工藝很難形成。 然而,諸如90度彎頭之類的配件可以使用銅製成。
NIBCO 已通過 ISO 9001:2015 認證,在製造閥門時保持卓越品質。 選定的 NIBCO 閥門還通過了 UL 認證,以確保用戶安全和可持續性,並通過 NSF / ANSI 61 認證,可提供清潔的飲用水。