NIBCO 607-2-LT 系列,彎頭,90 度
篩選
閥體材質: 紫銅 , 連接類型: FTG×C ,溫度。 範圍: -20度至400度F
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6072LT 3 | 317 psi @ 100度F | 3.125“ | 3" | NT$4,260 | |
A | 6072LT 21/2 | 336 psi @ 100度F | 2.625“ | 2.5“ | NT$2,792 | |
A | 6072LT 2 | 364 psi @ 100度F | 2.125“ | 2" | NT$1,575 | |
A | 6072LT 11/2 | 408 psi @ 100度F | 1.625“ | 1.5“ | NT$1,022 | |
A | 6072LT 1 | 494 psi @ 100度F | 1.125“ | 1" | NT$527 | |
A | 6072LT 3/8 | 779 psi @ 100度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | NT$374 | |
A | 6072LT 1/8 | 912 psi @ 100度F | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | NT$263 |