項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | FTG×C |
最大。 壓力 | 912 psi @ 100度F |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
6072LT 3/8 | 779 psi @ 100度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣374元 | |
6072LT 1 | 494 psi @ 100度F | 1.125“ | 1" | 新台幣527元 | |
6072LT 11/2 | 408 psi @ 100度F | 1.625“ | 1.5“ | 新台幣1,022元 | |
6072LT 2 | 364 psi @ 100度F | 2.125“ | 2" | 新台幣1,575元 | |
6072LT 21/2 | 336 psi @ 100度F | 2.625“ | 2.5“ | 新台幣2,792元 | |
6072LT 3 | 317 psi @ 100度F | 3.125“ | 3" | 新台幣4,260元 |