NIBCO 611系列,三通
篩選
閥體材質: 紫銅 ,溫度。 範圍: -20度至400度F
次數 | 型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 611 | C x C x C的 | 336 psi @ 100度F | 2.625“ | 2.5“ | NT$2,207 | |
B | 611 5 / 8 | C x C x C的 | 505 psi @ 200度F | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | NT$382 | |
B | 611 3 / 16 | C x C x C的 | 729 psi @ 200度F | 5機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | NT$291 | |
A | 611 3 | C x C x C的 | 317 psi @ 100度F | 3.125“ | 3" | NT$5,349 | |
C | 611R 3x3x21/2 | C x C x C的 | 317 psi @ 100度F | 3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8" | 3英寸x 3英寸x 2-1 / 2英寸 | NT$3,018 | |
A | 611 4 | C x C x C的 | 293 psi @ 100度F | 4.125“ | 4" | NT$8,165 | |
B | 611 5 / 16 | C x C x C的 | 623 psi @ 200度F | 7機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | NT$252 | |
B | 611 2 | C x C x C的 | 291 psi @ 200度F | 2.125“ | 2" | NT$1,495 | |
B | 611 7 / 8 | C x C x C的 | 395 psi @ 200度F | 1" | 7機構/ 8“ | NT$939 | |
D | 6112 1 / 2 | C×FTG×C | 577 psi @ 200度F | 5/8英寸x 1/2英寸x 5/8英寸 | 1機構/ 2“ | NT$235 | |
D | 6112 3 / 4 | C×FTG×C | 466 psi @ 200度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | NT$354 |