扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 6112 1/2 T 形三通 Wrot 銅 C x Ftg x C 1/2 英寸 2 英寸 | AC8FKK 39R542

NIBCO 6112 1/2 T 形三通 Wrot 銅 C x Ftg x C 1/2 英寸 2 英寸

有現貨
貨號:AC8FKK 型號:6112 1/2交叉編號:39R542

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$235 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤
主體材料紫銅
連接類型C×FTG×C
最大。 壓力577 psi @ 200度F
外直徑。5/8英寸x 1/2英寸x 5/8英寸
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)3.56
HS代碼7412100000
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力外直徑。管尺寸價錢
NIBCO 611三通Wrot銅C x C x C 2-1 / 2 In | AB3WJJ 1VMD9 611C x C x C的336 psi @ 100度F2.625“2.5“新台幣2,207元
NIBCO 611 3三通Wrot銅C x C x C 3 x 3 x 3英寸| AB3WJP 1VME5 611 3C x C x C的317 psi @ 100度F3.125“3"新台幣5,349元
NIBCO 611R 3x3x21 / 2三通Wrot銅3 x 3 x 2-1 / 2 AB3WJQ 1VME6 611R 3x3x21/2C x C x C的317 psi @ 100度F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3英寸x 3英寸x 2-1 / 2英寸新台幣3,018元
NIBCO 611 4三通Wrot銅C x C x C 4 x 4 x 4 In | AB3WJW 1VMG2 611 4C x C x C的293 psi @ 100度F4.125“4"新台幣8,165元
NIBCO 611 5/16三通Wrot Copper Cxcxc 5/16 In | AC8FHL 39R496 611 5 / 16C x C x C的623 psi @ 200度F7機構/ 16“5機構/ 16“新台幣252元
NIBCO 611 2三通Wrot銅C x C x C 2 x 2 x 2 In | AC8FHP 39R499 611 2C x C x C的291 psi @ 200度F2.125“2"新台幣1,495元
NIBCO 611 5/8 Tee Wrot銅5/8英寸| AC8FLN 39R568 611 5 / 8C x C x C的505 psi @ 200度F3機構/ 4“5機構/ 8“新台幣382元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 6112 1/2 T 形三通 Wrot 銅 C x Ftg x C 1/2 英寸 2 英寸
新台幣235元 /單元