NIBCO 707-4-LF系列,彎頭,90度
篩選
連接類型: C×MNPT
次數 | 型號 | 主體材料 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7074LF-1 | - | 低鉛鑄青銅 | 395 PSI | 1-1 / 8“ x 1” | 1" | -20度至200度F | 1" | NT$1,209 | |
A | 7074LF-34 | - | 低鉛鑄青銅 | 466 PSI | 7 / 8“x 3 / 4” | 3機構/ 4“ | -20度至200度F | 3機構/ 4“ | NT$791 | |
A | 7074LF-12 | - | 低鉛鑄青銅 | 577 PSI | 5 / 8“x 1 / 2” | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | NT$417 | |
A | 7074LF-112 | - | 無鉛鑄造DZR黃銅 | 327 PSI | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5“ | -20度至400度F | 1.5“ | NT$3,032 | |
A | 7074LF-114 | 無鉛鑄造DZR黃銅 | - | 351 PSI | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25“ | -20度至400度F | 1.25“ | NT$2,339 | |
B | 707-4-6-LF 1 | 低鉛鑄青銅 | - | 623 PSI | - | 1" | -20度至200度F | 1" | NT$5,096 | |
B | 707-4-6-LF 3/8 | 低鉛鑄青銅 | - | 623 PSI | - | 3機構/ 8“ | -20度至200度F | 3機構/ 8“ | NT$1,858 | |
B | 707-4-6-LF 1/2 | 低鉛鑄青銅 | - | 623 PSI | - | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | NT$1,837 | |
B | 707-4-6-LF 3/4 | 低鉛鑄青銅 | - | 623 PSI | - | 3機構/ 4“ | -20度至200度F | 3機構/ 4“ | NT$2,289 | |
C | 707-4-LF 2 | 低鉛鑄青銅 | - | 623 PSI | - | 2" | -20度至200度F | 2" | NT$4,550 |