扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 707-4-6-LF 3/8彎頭90度C​​ x Mnpt 3/8英寸| AD3MND 40F222

NIBCO 707-4-6-LF 3/8 彎頭 90°C x Mnpt 3/8 英寸

有現貨
項目:AD3MND Model: 707-4-6-LF 3/8交叉編號:40F222

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,858 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料低鉛鑄青銅
連接類型C×MNPT
最大。 壓力623 PSI
管道尺寸3機構/ 8“
溫度。 範圍-20度至200度F
管尺寸3機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)3.05
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)5.08
HS代碼7412200000
原產地MX

產品型號

產品型號主體材料材料最大。 壓力外直徑。管道尺寸溫度。 範圍管尺寸價錢
NIBCO 707-4-LF 2彎頭90度C​​ x Mnpt 2英寸| AD3MNC 40F221 707-4-LF 2低鉛鑄青銅-623 PSI-2"-20度至200度F2"新台幣4,550元
NIBCO 707-4-6-LF 1/2彎頭90度C​​ x Mnpt 1/2英寸| AD3MNE 40F223 707-4-6-LF 1/2低鉛鑄青銅-623 PSI-1機構/ 2“-20度至200度F1機構/ 2“新台幣1,837元
NIBCO 707-4-6-LF 3/4彎頭90度C​​ x Mnpt 3/4英寸| AD3MNF 40F224 707-4-6-LF 3/4低鉛鑄青銅-623 PSI-3機構/ 4“-20度至200度F3機構/ 4“新台幣2,289元
NIBCO 707-4-6-LF 1彎頭90度C​​ x Mnpt 1英寸| AD3MNG 40F225 707-4-6-LF 1低鉛鑄青銅-623 PSI-1"-20度至200度F1"新台幣5,096元
NIBCO 7074LF-114彎頭90無鉛鑄造Dzr黃銅| AE3VTZ 5GEV9 7074LF-114無鉛鑄造DZR黃銅-351 PSI1-3/8" x 1-1/4"1.25“-20度至400度F1.25“新台幣2,339元
NIBCO 7074LF-12彎頭90低鉛鑄銅C x MNPT | AJ2HUH 5GEV6 7074LF-12-低鉛鑄青銅577 PSI5 / 8“x 1 / 2”1機構/ 2“-20度至200度F1機構/ 2“新台幣417元
NIBCO 7074LF-34彎頭90低鉛鑄銅C x MNPT | AJ2HUJ 5GEV7 7074LF-34-低鉛鑄青銅466 PSI7 / 8“x 3 / 4”3機構/ 4“-20度至200度F3機構/ 4“新台幣791元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 707-4-6-LF 3/8 彎頭 90°C x Mnpt 3/8 英寸
新台幣1,858元 /單元