NIBCO 714系列,三通
篩選
連接類型: 尺寸x FNPT x C
次數 | 型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 714 1 / 2 | 鑄青銅 | 577 psi @ 200度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | -20度至400度F | 1機構/ 2“ | NT$480 | |
A | 714 3 / 4 | 鑄青銅 | 466 psi @ 200度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | -20度至400度F | 3機構/ 4“ | NT$727 | |
B | 714-LF 1/2 | 低鉛鑄青銅 | 623 PSI | - | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | NT$453 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 風管和布膠帶
- 舌頭和凹槽鉗
- 油漆滾筒框架
- 繼電器配件
- 刨和剃須工具
- 儲物箱和容器
- 繼電器
- 止回閥和止回閥
- 導管及配件
- 跡象
- E JAMES & CO 橡膠條,耐腐蝕,70A
- WESTWARD 沖頭和鑿子
- JONARD 工具袋
- SQUARE D RGF 系列,斷路器
- KLEIN TOOLS 球形錘
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓管路過濾器,纖維素,10 微米,丁腈橡膠密封
- SPEARS VALVES CPVC True Union 隔膜閥箱 Schedule 80 x Schedule 80,EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 管接頭 2000,SR Fipt x SR Fipt EPDM O 型圈,SS 領
- TSUBAKI QD 系列,鏈輪,3/4 英寸節距
- BALDOR / DODGE SLX、雙螺栓法蘭、滾珠軸承