扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 714 3/4三通鑄銅C x F x C 3/4 x 3/4 In | AC6WJK 36N521

NIBCO 714 3/4 三通鑄銅 C x F x C 3/4 x 3/4 英寸

有現貨
貨號:AC6WJK 型號:714 3/4交叉編號:36N521

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$727 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤
主體材料鑄青銅
連接類型尺寸x FNPT x C
最大。 壓力466 psi @ 200度F
外直徑。7機構/ 8“
管道尺寸3機構/ 4“
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)3.81
船長(厘米)4.57
船寬(厘米)5.08
HS代碼7412200085
原產地US

產品型號

產品型號主體材料最大。 壓力外直徑。管道尺寸溫度。 範圍管尺寸價錢
NIBCO 714 1/2三通鑄銅C x F x C 1/2 x 1/2 In | AC6WJJ 36N520 714 1 / 2鑄青銅577 psi @ 200度F5機構/ 8“1機構/ 2“-20度至400度F1機構/ 2“新台幣480元
NIBCO 714-LF 1/2三通低鉛鑄造青銅C x Fnpt x C | AD3MPB 40F243 714-LF 1/2低鉛鑄青銅623 PSI-1機構/ 2“-20度至200度F1機構/ 2“新台幣453元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 714 3/4 三通鑄銅 C x F x C 3/4 x 3/4 英寸
新台幣727元 /單元