NIBCO 600系列減速機
篩選
閥體材質: 紫銅 , 連接類型: 寬x高 ,溫度。 範圍: -20度至400度F
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 600R 4x2 | 293 psi @ 100度F | 4-1/8" x 2-1/8" | 4的“X 2” | NT$3,436 | |
A | 600R 4x3 | 293 psi @ 100度F | 4-1/8" x 3-1/8" | 4的“X 3” | NT$3,181 | |
A | 600R 4x21 / 2 | 293 psi @ 100度F | 4-1/8" x 2-5/8" | 4英寸x 2-1 / 2英寸 | NT$3,556 | |
A | 600R 3x2 | 317 psi @ 100度F | 3-1/8" x 2-1/8" | 3的“X 2” | NT$2,165 | |
A | 600R 3x21 / 2 | 317 psi @ 100度F | 3-1/8" x 2-5/8" | 3英寸x 2-1 / 2英寸 | NT$1,702 | |
A | 600R 21 / 2x2 | 336 psi @ 100度F | 2-5/8" x 2-1/8" | 2-1 / 2“ x 2” | NT$1,327 | |
A | 600R 2x11 / 4 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-3/8" | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | NT$865 | |
A | 600R 2x1 / 2 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 5/8" | 2英寸x 1/2英寸 | NT$733 | |
A | 600R 2x1 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-1/8" | 2的“X 1” | NT$644 | |
A | 600R 2x11 / 2 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-5/8" | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | NT$623 | |
A | 600R 11 / 2x1 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-1/8" | 1-1 / 2“ x 1” | NT$494 | |
A | 600R 11/2x11/4 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | NT$617 | |
A | 600R 1x5 / 8 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 3/4" | 1英寸x 5/8英寸 | NT$223 | |
A | 600R 3/4x3/8 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8“x 1 / 2” | 3 / 4“x 3 / 8” | NT$149 | |
A | 600R 3/4x1/4 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8“x 3 / 8” | 3 / 4“x 1 / 4” | NT$149 | |
A | 600R 5/8x1/4 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4“x 3 / 8” | 5 / 8“x 1 / 4” | NT$181 | |
A | 600R 5/8x3/8 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4“x 1 / 2” | 5 / 8“x 3 / 8” | NT$204 | |
A | 600R 1/2x1/8 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8“x 1 / 4” | 1 / 2“x 1 / 8” | NT$110 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鍍鋅管件
- 拔輪器/分離器組
- 圓錐滾子軸承錐
- 面板過濾器
- 地毯提取器配件
- 鉚釘
- 戶外LED燈具
- 安裝和振動控制
- 緊急洗眼和淋浴設備
- 汽車車身工具
- APEX-TOOLS 扭矩設置ACR插入位
- 3M 圓盤墊面板
- DIXON 林業噴嘴
- EDWARDS SIGNALING 單刀雙擲
- LOVEJOY EC 系列,單樑夾緊式聯軸器,公制孔
- MAIN FILTER INC. 互換液壓過濾器,玻璃,10 微米,密封
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業三通水平換向球閥,龍頭,EPDM
- VESTIL EHLT 系列電動液壓剪叉式升降台
- VESTIL FSP 系列便攜式標誌底座,橙色
- HUB CITY 66 系列錐齒輪傳動裝置