LOVEJOY EC 系列,單樑夾式聯軸器,公制孔徑
撓性聯軸器非常適合連接兩個未正確對齊的旋轉軸,以將扭矩從一個軸傳遞到另一軸。 撓性聯軸器由兩個輪轂和一個星形輪組成。 每個輪轂都連接到一個軸上,而星形輪在輪轂之間彎曲以適應不對中...不在軸之間。 軸不對中大多是徑向/平行/角度的,在將旋轉動力從一個軸傳遞到另一軸時會導致複雜化,其形式為負載、振動、應力和其他力,這些力根據不對中類型而變化。讀
次數 | 型號 | 完 | 軸向不對中 | 孔 A | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 最小 缸徑 | 慣性矩 | 標稱扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456700 | - | - | 12mm x 12mm | - | - | - | - | 17英寸磅 | NT$4,985 | 詢價
|
B | 68514456698 | 陽極氧化 | ±0.010" | - | 11mm | 12mm | 8mm | 207.0800 磅平方英寸 | 17英寸磅 | - | 詢價
|
B | 68514456690 | 陽極氧化 | ±0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | - | 詢價
|
B | 68514456692 | 陽極氧化 | ±0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | - | 詢價
|
B | 68514456678 | 陽極氧化 | ±0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 磅平方英寸 | 5英寸磅 | - | 詢價
|
B | 68514456680 | 陽極氧化 | ±0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 磅平方英寸 | 5英寸磅 | - | 詢價
|
A | 68514456668 | 陽極氧化鋁 | +/- 0.01英寸 | 3mm | 3mm | 4.77mm | 3 mm | 2.73 磅平方英寸 | 1.8 英寸磅 | NT$3,558 | 詢價
|
A | 68514456676 | 陽極氧化鋁 | +/- 0.01英寸 | 4mm | 6mm | 6mm | 4mm | 24.95 磅平方英寸 | 5 英寸磅 | NT$3,851 | 詢價
|
A | 68514456688 | 陽極氧化鋁 | +/- 0.01英寸 | 6mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8 磅平方英寸 | 11 英寸磅 | NT$4,537 | 詢價
|
EC 系列,單樑夾緊式聯軸器,公制孔
運動控制梁聯軸器 是一種柔性聯軸器,使用在單個金屬桿件上切割的一個或多個螺旋槽,從而形成稱為梁或螺旋線圈的彈簧中心部分。 這些聯軸器的梁部分彎曲以適應不對中,同時繼續在連接的軸之間傳遞動力。
洛夫喬伊 鋁製夾緊式單樑聯軸器專為需要更輕重量和零間隙的軸的平行、角度和軸向不對中而設計。 建議將 Lovejoy 夾緊式單樑聯軸器用於輕型應用,例如將伺服電機耦合到運動控制系統中的絲槓。
與不銹鋼耦合器相比,這些單樑耦合器具有更快的響應時間。 這些梁聯軸器可適應高達 0.005 英寸的平行不對中、高達 5 度的角度不對中和高達 0.01 英寸的軸向運動。 這些夾緊式梁聯軸器可以在不移動軸的情況下安裝或更換。 這些 Lovejoy 單樑聯軸器採用單件結構,採用陽極氧化鋁表面處理,與帶有移動部件的聯軸器相比,使用壽命更長。 它們耐腐蝕,可在最高 200 華氏度的溫度下運行。
用途
柔性動力傳輸聯軸器(例如 Lovejoy 樑式聯軸器)適用於存在一些可接受的不對中情況的操作。 這些螺旋聯軸器可以適應兩軸之間的平行偏移、軸向運動和角度不對中。 這些鋁製聯軸器非常適合需要高水平響應能力的操作。 Lovejoy 樑式聯軸器適用於醫療設備、成像工具、實驗室分析、編碼機、小型泵、驅動器、電機和測速發電機中的輕型電力傳輸應用。 這些單樑式聯軸器還用於機械加工、儀器儀表以及各種運動控制和自動化應用。
工作機制
Lovejoy 樑式聯軸器由單根實心鋁桿設計而成。 這些單樑式聯軸器在整個聯軸器長度上都有螺旋槽。 在動力傳輸過程中,這些樑式聯軸器的螺旋槽會自動調節,以適應兩軸之間的各種平行偏移、軸向運動和角度不對中。
功能
- 低轉動慣量:Lovejoy 樑式聯軸器具有低轉動慣量,可確保在動力傳輸過程中、轉速變化時傳遞最小的阻力。 轉動慣量的值取決於聯軸器的尺寸和聯軸器的孔徑。
- 全金屬聯軸器:Lovejoy 樑式聯軸器採用全金屬結構,適用於光功率傳輸應用。 其鋁結構確保聯軸器對化學品、熱、腐蝕和不利條件具有高耐受性。 這些樑式聯軸器可以在容易受到衝擊和振動的條件下輕鬆運行。
- 零間隙設計:Lovejoy 樑式聯軸器的零間隙設計可防止旋轉軸之間出現任何角運動和不對中的可能性。 這確保了驅動設備不會損壞,並在整個動力傳輸過程中保持最大的定位精度和效率。
- 高角度不對中能力:Lovejoy 單樑聯軸器可以逆時針和順時針方向操作,而不會犧牲扭矩能力。 這些樑式聯軸器具有彈簧式中心(稱為梁或螺旋線圈),使聯軸器能夠適應平行、角度和軸向不對中,同時在軸之間傳遞動力。
- 易於安裝:Lovejoy 樑式聯軸器採用一件式結構,可輕鬆安裝和從軸上拆卸。 這些樑式聯軸器的一體式設計和堅固的鋁製結構還確保聯軸器即使在長時間使用後也只需最少的維護。
- 陽極氧化鋁表面處理:Lovejoy 單樑聯軸器採用陽極氧化鋁表面處理,確保在惡劣環境下具有高耐磨性。
安裝過程
- 用戶應首先對齊要連接的兩個軸,並確定是否可以使用聯軸器糾正整體不對中。
- 將聯軸器輪轂與軸對齊並使用扭矩扳手擰緊聯軸器螺釘。
常问问题解答
聯軸器過度磨損的早期症狀有哪些?
一些表明潛在聯軸器故障的外部跡象包括異常噪音,例如尖叫聲、刺耳聲或顫動聲; 由於潤滑劑洩漏或污染導緻密封失效; 以及過度擺動或振動。
Lovejoy 提供哪些不同類型的聯軸器?
- 直爪式聯軸器
- 彎爪式聯軸器
- 齒輪式聯軸器
- 柵格式聯軸器
- 盤式聯軸器
- 扭轉型聯軸器
- 特殊類型聯軸器
好的聯軸器有哪些要求?
- 連接和斷開應該很容易。
- 它應將全部動力從一個軸傳輸到另一軸,而不會損失扭矩。
- 它應該使軸保持精確對準。
- 它應最大限度地減少衝擊載荷的傳遞。
- 它不應有任何突出部分。
剛性聯軸器和柔性聯軸器有什麼區別?
剛性聯軸器在兩個牢固連接的軸之間提供剛性連接,並有助於聯軸器在整個系統中平穩地傳遞扭矩。 彈性聯軸器提供彈性連接,在傳輸過程中可能會損失一些扭矩。
撓性聯軸器有哪些優點?
由於機械中軸之間不可避免的不對中,撓性聯軸器比剛性聯軸器具有優勢。 在撓性聯軸器中,由於熱膨脹,軸之間可能發生運動。
Lovejoy 聯軸器還提供哪些其他變體 Raptor Supplies?
Raptor Supplies是值得信賴的 Lovejoy 經銷商,提供各種聯軸器,包括 波紋管聯軸器, ES 系列單樑緊定螺釘式聯軸器和 十字聯軸器.
洛夫喬伊的總部在哪裡?
Lovejoy Inc. 總部位於美國伊利諾伊州唐納斯格羅夫
Lovejoy Inc. 屬於哪家公司?
Lovejoy 是全球軸承和動力傳動產品領導者鐵姆肯公司旗下的公司。