項目 | 運動控制聯軸器 |
軸向不對中 | +/- 0.01英寸 |
孔 A | 3mm |
孔 B | 3mm |
夾緊螺絲尺寸 | M2.5 |
聯軸器尺寸 | ES050 |
完 | 陽極氧化鋁 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 3mm |
材料 | 陽極氧化鋁 |
最高 角度未對準 | 5度 |
最高 缸徑 | 4.77mm |
最高 工作溫度 | 200度 |
最大。 速度 | 10000轉 |
最小 缸徑 | 3 mm |
慣性矩 | 2.73 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 1.8 英寸磅 |
外直徑。 | 13mm |
總長度 | 13mm |
平行不對中 | 0.005“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
次數 | 夾緊螺絲 |
扭轉剛度 | 42.8 英寸磅/拉德 |
類別 | 單光束耦合 |
型號 | 完 | 軸向不對中 | 孔 A | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 最小 缸徑 | 慣性矩 | 標稱扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456700 | - | - | 12mm x 12mm | - | - | - | - | 17英寸磅 | 新台幣4,985元 | 詢價
|
68514456676 | 陽極氧化鋁 | +/- 0.01英寸 | 4mm | 6mm | 6mm | 4mm | 24.95 磅平方英寸 | 5 英寸磅 | 新台幣3,851元 | 詢價
|
68514456688 | 陽極氧化鋁 | +/- 0.01英寸 | 6mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8 磅平方英寸 | 11 英寸磅 | 新台幣4,537元 | 詢價
|
68514456678 | 陽極氧化 | ±0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 磅平方英寸 | 5英寸磅 | - | 詢價
|
68514456680 | 陽極氧化 | ±0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 磅平方英寸 | 5英寸磅 | - | 詢價
|
68514456690 | 陽極氧化 | ±0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | - | 詢價
|
68514456692 | 陽極氧化 | ±0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | - | 詢價
|