項目 | 減速器 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 317 psi @ 100度F |
外直徑。 | 3-1/8" x 2-1/8" |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 3的“X 2” |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7412200090 |
原產地 | US |
A. 首先,確保配件的尺寸和類型適合應用。然後,清潔管道和配件,清除任何碎屑、污垢或其他污染物。接下來,將焊劑塗抹到管道和配件上,然後將它們組裝在一起。最後,使用丙烷火炬加熱組裝好的配件,直到焊料熔化並且接頭正確密封。
答:銅管件和鑄銅管件用於管道、暖氣、空調和冷氣系統。
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
600R 1/2x1/8 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8“x 1 / 4” | 1 / 2“x 1 / 8” | 新台幣110元 | |
600R 5/8x3/8 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4“x 1 / 2” | 5 / 8“x 3 / 8” | 新台幣204元 | |
600R 5/8x1/4 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4“x 3 / 8” | 5 / 8“x 1 / 4” | 新台幣181元 | |
600R 3/4x3/8 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8“x 1 / 2” | 3 / 4“x 3 / 8” | 新台幣149元 | |
600R 3/4x1/4 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8“x 3 / 8” | 3 / 4“x 1 / 4” | 新台幣149元 | |
600R 1x5 / 8 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 3/4" | 1英寸x 5/8英寸 | 新台幣223元 | |
600R 11/2x11/4 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | 新台幣617元 |