INSIZE
INSIZE 成立於 1995 年,生產和銷售精密測量儀器。 該品牌總部位於中國,惠及製造、工程和建築等多個行業。 了解更多
關於 Insize
INSIZE 產品目錄包括十字線激光水平儀、數字自動對焦顯微鏡、鑽孔器孔徑和線規、千分尺套件等。 該品牌的 數碼自動對焦顯微鏡 具有自動對焦攝像頭,可同時通過 HDMI 端口連接電視和通過 RJ45 端口連接電腦。 在尺寸方面 數字測力計 配備液晶顯示屏和触摸按鈕,提供持久且響應更靈敏的用戶體驗。 它們具有內置可充電電池,可承受高達 11 磅的負載。 這些裝置還具有兩種測量模式:峰值模式和跟踪模式。
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 INSIZE 產品的 型号 與等效的 MITUTOYO & Brown 和 Sharpe 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 INSIZE 產品。
運送地址
這些 INSIZE 產品尺寸從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
常问问题解答
這些數字水分計可以測量哪些類型的物品或材料?
它們適用於測量光滑水泥、硬石膏、木材和混合砂漿以及磚塊。
通常使用什麼類型的材料來製造 INSIZE 電子測厚儀的尖端?
INSIZE 電子測厚儀的尖端採用陶瓷主軸尖端和砧座製成,確保測量準確且耐用。
數字水分儀測量水分、濕度和溫度時的採樣時間是多少?
使用數字 INSIZE 水分儀測量水分的採樣時間為 0.5 秒,而濕度和溫度的採樣時間為 1 秒。
INSIZE 自動對焦數碼顯微鏡的幀速率是多少?
INSIZE 自動對焦數碼顯微鏡的幀速率為 60 fps,可捕捉流暢、實時的圖像/視頻,延遲或模糊程度最小。