超大千分尺套件 | Raptor Supplies 台灣

INSIZE 千分尺套裝

篩選

INSIZE -

測量工具套件

次數型號範圍解析度尺寸價錢
AISD-V270CNCA-U-0.5微米500毫米×330毫米NT$1,903,002
BISD-V250A-0.5微米450毫米×280毫米NT$743,086
C5002-4E0-1“--NT$4,728
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--NT$6,168
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005“/ 0.01 mm-NT$5,483
F5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005 英寸/0.01 毫米、0.00005 英寸/0.001 毫米-NT$10,099
G5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-NT$19,725