扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

INSIZE 5003-1E 測量工具套件,0 - 150mm 0.01mm 分辨率 | CE9XVA 55VN80

INSIZE 5003-1E 測量工具組,0 - 150mm 0.01mm 分辨率

有現貨
貨號:CE9XVA 型號:5003-1E交叉參考:55VN80

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,671 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測量工具套件
範圍0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm
解析度0.0005“/ 0.01 mm

送貨信息:

船重(kg) 0.86
原產地CN

產品型號

產品型號範圍解析度尺寸價錢
INSIZE ISD-V250A 視覺測量系統,帶計算機,19 英寸屏幕 | CE9CBY 55VN98 ISD-V250A-0.5微米450毫米×280毫米新台幣754,235元
INSIZE 5002-4E 測量工具組,0-1 英寸範圍 | CE9XUX 55VN81 5002-4E0-1“--新台幣4,496元
INSIZE 5022-E 測量工具套件,0 - 25 mm 範圍,0.001 mm 分辨率 | CE9XUY 55VN78 5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005 英寸/0.01 毫米、0.00005 英寸/0.001 毫米-新台幣9,017元
INSIZE 5003-1 測量工具套件,0 - 150mm 範圍 | CE9XUZ 55VN79 5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--新台幣6,037元
INSIZE 5052-E 測量工具套件,0 - 12.7 mm 範圍 | CE9XVB 55VN82 5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-新台幣20,252元
INSIZE ISD-V270CNCA-U CNC視覺測量系統,帶計算機,19.5英寸屏幕| CF2MNQ 55VN99 ISD-V270CNCA-U-0.5微米500毫米×330毫米新台幣1,931,563元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

INSIZE 5003-1E 測量工具組,0 - 150mm 0.01mm 分辨率
新台幣5,671元 /單元