項目 | 測量工具套件 |
範圍 | 0-1“ |
船重(kg) | 2.13 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 範圍 | 解析度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISD-V250A | - | 0.5微米 | 450毫米×280毫米 | 新台幣754,235元 | ||
5022-E | 0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm | 0.0005 英寸/0.01 毫米、0.00005 英寸/0.001 毫米 | - | 新台幣9,017元 | ||
5003-1 | 0-6", 0-1",0-6"/0-150 mm | - | - | 新台幣6,037元 | ||
5003-1E | 0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm | 0.0005“/ 0.01 mm | - | 新台幣5,671元 | ||
5052-E | 0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm | 0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005" | - | 新台幣20,252元 | ||
ISD-V270CNCA-U | - | 0.5微米 | 500毫米×330毫米 | 新台幣1,931,563元 |