JB Industries F6-DP 製冷劑回收裝置
F6 製冷劑回收機包括一個微通道冷凝器、一個全馬力電機、一個強大的雙活塞壓縮機和一個超大的冷卻風扇。 它們允許在不更換軟管的情況下進行自清洗,並且能夠處理高溫。 儀表由 LED 燈背光照明,可在狹窄和黑暗的環境中照明。 此外,這些 1/8 英寸儀表具有堅固的金屬外殼以確保結構剛性,並具有易於操作的開關搖桿開關來控制它們。 它們包含一個可更換的 3-V 鋰鈕扣電池,平均電池壽命超過 250 小時。
JB Industries 總部位於美國伊利諾伊州奧羅拉,自 1967 年以來一直設計和製造高品質 HVAC 配件和產品,是製造和製冷行業應用的理想選擇。 JB Industries 擁有 50 多年的經驗,還提供氣動裝置、測試儀器、手動工具、粘合密封劑和膠帶。 了解更多
Braze Rite 適配器可快速連接到歧管規格軟管並牢固地適合大多數 ACR 管道尺寸。 採用鋼結構,可承受最大 500 psi 的壓力
採用電化學傳感器/紅外技術,可檢測冰箱和空調中 CFC、HCFC 和 HFC 製冷劑的洩漏
包括高品質 JB 歧管壓力表套件配件,例如替換壓力表、液體充注適配器、快速接頭和充注軟管。 可承受高達 1000 psi 的壓力,並有不同的連接尺寸
設計用於診斷和維修損壞的空調和固定式製冷設備。 可與R-22,R-404和R-410A製冷劑一起使用
用於消除製冷劑系統中的所有有害氣體和濕氣。 具有完整的金屬結構,黃銅配件,2級直接驅動,用O形環密封的排水閥,矮型翹板開關和電容器啟動電機
用於測量製冷劑鋼瓶重量的製冷劑裝料秤,以十進制磅,磅,盎司和千克為單位
旨在為冷卻器系統提供一個簡單的接入點,可與 HVAC 系統、毛細管和 CFC/HCFC/HFC 製冷劑一起使用。 最大工作壓力為 800 psi,提供不同的內徑、外徑和長度
JB Industries 的 型号 交叉引用了等效的 Yellow Jacket 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 JB Industries 產品。 客戶還可以使用型號的最後 5 位數字來交叉引用大多數產品。
JB Industries 接頭適用於 ACR / CFC / HCFC / HFC 管材和管道。 這些製冷配件、測試設備、密封劑、秤、閥門和氣動配件需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們通過空運和快遞運送,以盡量減少停機時間。
F6 製冷劑回收機包括一個微通道冷凝器、一個全馬力電機、一個強大的雙活塞壓縮機和一個超大的冷卻風扇。 它們允許在不更換軟管的情況下進行自清洗,並且能夠處理高溫。 儀表由 LED 燈背光照明,可在狹窄和黑暗的環境中照明。 此外,這些 1/8 英寸儀表具有堅固的金屬外殼以確保結構剛性,並具有易於操作的開關搖桿開關來控制它們。 它們包含一個可更換的 3-V 鋰鈕扣電池,平均電池壽命超過 250 小時。
在對壓縮機抽真空時,建議將系統抽真空至 250 - 300 微米。 低於250微米,油將在壓縮機中開始脫氣,此後將不再是原來的潤滑油。 因此,油只會脫氣而不會被吸入真空泵。
不必要。 可以使用充電軟管抽真空,但如果在關閉系統後檢查洩漏,用戶需要金屬軟管或銅管。
當製冷劑氣體進入傳感器時,Prowler 檢測電路會啟動三個指示燈來指示機器中的洩漏。 第一個指示器是音頻警報。 其次,用戶感覺到手柄的振動,然後查看液晶屏上出現的條形圖線。 這些振動和聲音警報在每種情況下都是恆定的,但 LCD 條形圖會發生變化(取決於傳感器中氣體的濃度)。 該條形圖也與所選的靈敏度級別無關。